カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • ニチアス(33)
  • エスコ(30)
  • 日本バルカー(26)
  • 東洋バルヴ(25)
  • CoolHeat(25)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • ダイコー(18)
  • イノック(14)
  • 南国フレキ工業(7)
  • SOURIAU(6)
  • 昭和技研工業(5)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • Matex(5)
  • 村部フランヂ(5)
  • エレポン化工機(4)
  • TRUSCO(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • アキツ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10k40a」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TRSAMTEC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: SEAM●ピッチ: 1.27mm●極数: 400●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●1.27 mm SEARAY(TM)シリーズ相互接続. SEARAY(TM)は、1.27 mmの高密度 / 高速基板対基板相互接続システムです。 このSEAM / SEAFシリーズのコネクタはシングルエンド用途や差動ペア用途としてマッピング可能です。 シングルエンドシステムとしてルーティングした場合、SEARAY(TM)の定格は12.5 GHz @ -3 dBです。このSEAM / SEAFシリーズの高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Solder Charge Technologyの採用により、はんだ接合部の極めて優れた信頼性を備えています。 このSEAM SEAFシリーズのSEARAY(TM)高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Samtec社のエッジレートコンタクトシステムの採用により、高速性能やジッパー式脱着、極めて低い挿入 / 引き抜き力を実現します。. 様々な列数を備え、基板スタッキング用途に最適の高密度コネクタ スタック高さはSEAF / SEAMの組み合わせにより、7 mm~ 接触抵抗: 5.5 mΩ コンタクトのめっき: コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分につや消しすずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装SAMTEC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入SAMTEC
539,800税込593,780
1セット(75個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8321アズワン品番65-7602-62
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2009アズワン品番65-7556-25
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:400●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9192アズワン品番65-7689-96
ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTECピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 40 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ガイドポストオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1635アズワン品番65-7598-17
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入SAMTEC
539,800税込593,780
1セット(75個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8320アズワン品番65-7634-32
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1964アズワン品番65-7552-61
ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入 SAMTECピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入SAMTEC
619,800税込681,780
1セット(125個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1634アズワン品番65-7651-48
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 100個入SAMTEC
779,800税込857,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8316アズワン品番65-7628-65
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2005アズワン品番65-7553-79
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入SAMTEC
529,800税込582,780
1セット(75個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8318アズワン品番65-7611-02
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2001アズワン品番65-7552-71
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:400●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9194アズワン品番65-7689-19
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 →
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1962アズワン品番65-7552-43
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォ
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9261アズワン品番65-7692-58
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1996アズワン品番65-7543-44
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入SAMTEC
599,800税込659,780
1セット(75個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2008アズワン品番65-7553-04
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9259アズワン品番65-7688-50
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9256アズワン品番65-7700-67
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入SAMTEC
689,800税込758,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8310アズワン品番65-7607-32
ピンヘッダ 200極 1.27mm 5列 SAMTECピンヘッダ 200極 1.27mm 5列SAMTEC
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:5●接続方向:横型●コード番号:227-1640アズワン品番65-7606-99
SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR SAMTECSEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TRSAMTEC
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら