カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • SMC(84)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • シルファー(60)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • スズキ(29)
  • マキテック(29)
  • CKD(25)
  • EKチェーン(23)
  • トヨタ(23)
  • KANA(片山チエン)(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • エスコ(19)
  • KHK(小原歯車工業)(19)
  • 三木プーリ(19)
  • 福井クラフト(17)
  • スワロー電機(13)
  • NOK(13)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「122d」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1473アズワン品番65-7550-73
基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:SQ ポストソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1655アズワン品番65-7699-74
基板接続用ソケット 44 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 20個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:44●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9389アズワン品番65-7691-93
基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 13個入 SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 13個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1472アズワン品番65-7674-30
基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。44 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1638アズワン品番65-7705-98
基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 44 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5804アズワン品番65-7691-35
基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec 2 mm SQW シリーズは、高コスト効率で高耐久性のソケットを提供しています。このソケットは、テールに 0.25 μ m の金めっきコンタクトマットスズを使用して 44 ポジションになっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン
仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1665アズワン品番65-7614-53
基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
849税込934
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 44 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5803アズワン品番65-7691-80
基板接続用ソケット 44 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。44 のコンタクトがあり、ピンあたり 2.9 A の電流です。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9390アズワン品番65-7706-07
基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 13個入 SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 13個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(13個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1664アズワン品番65-7619-13
基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 12個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1637アズワン品番65-7622-62
ピンヘッダ 44極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 44極 2.0mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、44 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:44●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2908アズワン品番65-7677-91
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 11個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 11個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(11個)
7日以内出荷
Samtec STMM シリーズは、シュラウド付き Terminal strip ケーブルかん合で構成され、極性化ノッチを備えています。黒色液晶ポリマー絶縁材も使用しています。Terminal material: りん SMT リード配置:( 0.10 mm )→ 004 インチ(最大 全コモンピン数: 4 → 25
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1672アズワン品番65-7670-94
基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1295アズワン品番65-7615-36
Samtec 基板接続用ソケット SQT シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SQT シリーズSAMTEC
979税込1,077
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSWシリーズSAMTEC
449税込494
1個
翌々日出荷から7日以内出荷