カテゴリ

  • 電気材料(98)
  • 制御機器(73)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(838)
  • SMC(258)
  • KITO(キトー)(147)
  • TRUSCO(95)
  • コガネイ(78)
  • YAMAHA(ヤマハ)(74)
  • ニッサン(70)
  • 中央精機(64)
  • TOTO(49)
  • Timken(45)
  • コスモスビード(43)
  • RS PRO(36)
  • 日本モレックス(molex)(33)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 安立計器(32)
  • リューター(日本精密機械工作)(31)
  • TRANSCEND(トランセンド)(31)
  • 日本理化学器械(NRK)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ts」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    799税込879
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    899税込989
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-1620-01-T-SP SAMTEC

    Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-1620-01-T-SP

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●表面処理:コンタクト: つや消しスズAWG●コンタクト材質: リン青銅AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HPM シリーズ電源 Terminal ストリップには、つや消しスズめっきオプションが用意されています。Terminal Material定格電圧: 850 V ac / 1200 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HPM●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6735アズワン品番65-7698-56
  • ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列

    SAMTEC
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HPM シリーズ電源 Terminal ストリップには、つや消しスズめっきオプションが用意されています。Terminal Material定格電圧: 850 V ac / 1200 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HPM●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6732アズワン品番65-7697-81
  • 基板接続用ソケット 5 極 3.96mm 1 列 スルーホール 1セット 29個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 3.96mm 1 列 スルーホール 1セット 29個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●シリーズ番号:FHP●コード番号:197-0132アズワン品番65-7679-39
  • 基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    679税込747
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0499アズワン品番65-7548-14
  • Samtec 基板接続用ソケット HPF シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット HPF シリーズ

    SAMTEC
    389税込428
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 13 極 3.962mm スルーホール 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 13 極 3.962mm スルーホール 1セット 11個入

    SAMTEC
    9,298税込10,228
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:13●ピッチ:3.962mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:229-5048アズワン品番65-7571-29
  • 基板接続用ソケット 5 極 3.96mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 3.96mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec FHP-05-01-T-S は、FHP シリーズの電源ソケットです。黒色の電源ソケットで絶縁されており、電源アイコンタクトシステムを備えています。コンタクト材質: BeCu 動作温度範囲 :-55 ℃ to +105 ℃ 定格電圧: 600 V ac / 845V dc
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●シリーズ番号:FHP●コード番号:197-0133アズワン品番65-7696-97
  • ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列

    SAMTEC
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6665アズワン品番65-7676-34
  • PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
  • Samtec 基板用端子台 HPMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 HPMシリーズ

    SAMTEC
    949税込1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08シリーズHPM定格電圧1.2 kV dc, 850 V ac端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット FHP シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット FHP シリーズ

    SAMTEC
    549税込604
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1セット 56個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1セット 56個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0498アズワン品番65-7559-83
  • PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
  • 基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    349税込384
    1個
    欠品中
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。15 個のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9046アズワン品番65-7606-80
  • Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 26●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : スルーホール●定格電流 : 12A●定格電圧 : 333 V●シリーズ : CES●コンタクト材質 : 青銅●このCESシリーズの低プロファイル基板対基板ソケットストリップのかん合相手: TLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6168 765-6168 を参照 TSMシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6613 765-6613 を参照してください。 TSWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 767-1044 767-1044 を参照してください。. 2.54 mm低プロファイルクローズエントリソケットストリップ - CESシリーズ. CESシリーズの基板対基板スルーホールクローズエントリソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ソケットストリップは、低プロファイル設計と3.25 mmのはんだテールを備えています。 このCESシリーズの基板対基板クローズエントリソケットストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはつや消しすずめっきりん青銅製です。 この基板対基板ソケットのソケットストリップを使用できる温度範囲は-55~+105 ℃です。 品番CES-1XX-01-X-S: 1列のソケットストリップ 品番CES-1XX-01-X-D: 2列のソケットストリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。10 の接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9018アズワン品番65-7603-33
  • 基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    99税込109
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1609アズワン品番65-7696-78
  • 基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。22 コンタクトです0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:22●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9082アズワン品番65-7707-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3619アズワン品番65-7610-98
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。8 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1820アズワン品番65-7698-62
  • Samtec 基板用端子台 TMMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TMMシリーズ

    SAMTEC
    559税込615
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズTMM端子種別はんだ
  • CES-126-01-T-S SAMTEC

    CES-126-01-T-S

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
  • CES-102-01-T-S SAMTEC

    CES-102-01-T-S

    SAMTEC
    46税込51
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    85税込94
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトにつや消しスズが付いたコンタクトが付属します。curr が付いた 1 つの連絡先があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1752アズワン品番65-7617-90
  • 基板接続用ソケット 17 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 17 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり電流定格 4.7 A の 17 種類のコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、
    仕様●極数:17●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9230アズワン品番65-7610-41
  • 基板接続用ソケット 21 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 21 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品には、21 種類のコンタクトがあり、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿
    仕様●極数:21●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5800アズワン品番65-7683-20
  • 基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、28 種類のコンタクトで、定格電流 4.7 A/ ピンとなっています。標準及び低挿入力
    仕様●極数:28●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5818アズワン品番65-7695-29
  • Samtec 基板接続用ソケット CES シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット CES シリーズ

    SAMTEC
    439税込483
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CES-120-01-T-S SAMTEC

    CES-120-01-T-S

    SAMTEC
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
  • CES-118-01-T-S SAMTEC

    CES-118-01-T-S

    SAMTEC
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
  • CES-116-01-T-S SAMTEC

    CES-116-01-T-S

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • CES-114-01-T-S SAMTEC

    CES-114-01-T-S

    SAMTEC
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
  • CES-110-01-T-S SAMTEC

    CES-110-01-T-S

    SAMTEC
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
  • CES-108-01-T-S SAMTEC

    CES-108-01-T-S

    SAMTEC
    179税込197
    1個
    7日以内出荷