曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3619
アズワン品番
65-7610-98
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66704446TSW-150-11-T-S
480
479
値下げ
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする