仕様●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 高架ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 12 A, 23A●定格電圧: 225 V●シリーズ: ESQ●コンタクト材質: 青銅●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: Tiger Buy(TM) 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン 特長: PC/104(TM)機器向けの0.025インチ(0.635 mm)角型テール付きの標準 低挿入力コンタクト
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード