カテゴリ

  • 電気材料(62)
  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(30)
  • BIGM(丸山製作所)(1,016)
  • CKD(83)
  • IDEC(和泉電気)(93)
  • KITO(キトー)(563)
  • MAZDA(マツダ)(141)
  • omron(オムロン)(139)
  • Panasonic(パナソニック)(217)
  • RS PRO(177)
  • SMC(644)
  • TRACO POWER(250)
  • エスコ(159)
  • コガネイ(152)
  • シュナイダーエレクトリック(70)
  • フエニックス・コンタクト(115)
  • マルヤス電業(77)
  • 三木プーリ(1,453)
  • 三菱電機(90)
  • 大阪魂(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24×1 1/2」の検索結果

84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 24極 1mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1404アズワン品番65-7616-61
  • ピンヘッダ 24極 1mm 2列 1セット 1000個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1mm 2列 1セット 1000個入

    SAMTEC
    ¥719,800税込¥791,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Samtec FTE シリーズは、24 極のコンタクト位置が 1.00 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた表面実装マイクロ低プロファイルコンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 省コスト金めっきタイプを用意
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1403アズワン品番65-7615-20
  • 基板接続用ソケット 24 極 1mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。最大100ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0752アズワン品番65-7629-14
  • 基板接続用ソケット 24 極 1mm 2 列 スルーホール 1セット 47個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1mm 2 列 スルーホール 1セット 47個入

    SAMTEC
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(47個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:MLE●コード番号:200-0414アズワン品番65-7546-57
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6431アズワン品番65-7682-99
  • ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1505アズワン品番65-7627-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSS-112-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6504アズワン品番65-7707-09
  • 端子ストリップ 24極 2mm 2列 1セット 24個入 SAMTEC

    端子ストリップ 24極 2mm 2列 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3508アズワン品番65-7606-16
  • ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 24個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、24 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 24 行数 2。列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:TMM-112-01-L-D-SM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6017アズワン品番65-7690-29
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは、12 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:24●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1935アズワン品番65-7555-86
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec TLE シリーズは、1 列あたり 12 ピン、1 リードスタイルのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE -112-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1927アズワン品番65-7616-25
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥949税込¥1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9203アズワン品番65-7610-91
  • 基板接続用ソケット 6 極 1mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 1mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    Samtec CLM-103-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材は黒色 LCP 製です 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:197-0024アズワン品番65-7674-62
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0331アズワン品番65-7561-46
  • Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    。2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0329アズワン品番65-7548-64
  • 基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    。Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト
    仕様●入数:1トレイ(24個入り)●極数:240●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9030アズワン品番65-7703-34
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6432アズワン品番65-7704-74
  • ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 38個入

    SAMTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、24 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1502アズワン品番65-7692-91
  • ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 400個入

    SAMTEC
    ¥309,800税込¥340,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、24 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1504アズワン品番65-7629-48
  • ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 38個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9954アズワン品番65-7672-08
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6433アズワン品番65-7706-28
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6430アズワン品番65-7695-49
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 24 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1627アズワン品番65-7550-82
  • 基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●シリーズ番号:LTH-040-01-G-D-A●コード番号:200-0344アズワン品番65-7543-64
  • IDCコネクタ 24極 2mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    IDCコネクタ 24極 2mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1834アズワン品番65-7618-94
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入

    SAMTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:IPL1-112-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8762アズワン品番65-7695-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 26個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2164アズワン品番65-7558-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 31個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 31個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(31個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3387アズワン品番65-7603-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 24 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 24 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:IPL1-116-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8764アズワン品番65-7680-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 24 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 24 行数 2.
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TSS-112-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6503アズワン品番65-7691-02
  • 基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットのピッチサイズは .165 インチ( 4.19 mm )です。垂直スルーホール及び表面実装です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 定格電流: 5.3 A @ 75℃ 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションの極性付きガイドポスト 1列又は2列
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8734アズワン品番65-7700-27
  • 基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト
    仕様●入数:1トレイ(24個入り)●極数:240●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9032アズワン品番65-7692-22
  • 基板接続用ソケット 104 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 104 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥98,980税込¥108,878
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●入数:1トレイ(24個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8966アズワン品番65-7685-81
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 1セット 18個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ヘッダ●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:BCS●コード番号:208-0674アズワン品番65-7700-30
  • Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.19mm 1列 IPBD-02-S SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.19mm 1列 IPBD-02-S

    SAMTEC
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 4.19mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPBD●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ, IPBSコネクタ, IPBTコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 9.3mm●幅 : 7.950mm●ハウジング材質 : PBT●0.165インチPower MateRディスクリートワイヤソケットハウジング0.165インチ(4.19 mm)ピッチ 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 極性付き1列 / 2列システム プラスチックラッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    Samtec CES-109-01-T-S は、CES シリーズの低プロファイルソケットストリップです。このソケットストリップは、デュアルリーフコンタクトシステムを備えています。また、1 列又は 2 列、最大 100 ピンも用意されています。絶縁物材質:黒 G.F.ポリエステル コンタクト材質:りん青銅 CES 電流定格: 5.5 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●極数:9●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●シリーズ番号:CES●コード番号:197-0092アズワン品番65-7685-15
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズは、24 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger Beam コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:196-6613アズワン品番65-7678-02
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入

    SAMTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6556アズワン品番65-7674-91
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 23個入

    SAMTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    。Samtec 2 mm SQW シリーズは、コンタクトマットのスズテールに金フラッシュが付いた 24 ポジションの高コスト効率頑丈なソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1654アズワン品番65-7630-92