基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 23個入
Samtec 2 mm SQW シリーズは、コンタクトマットのスズテールに金フラッシュが付いた 24 ポジションの高コスト効率頑丈なソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン
- 仕様
- ●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1654
- アズワン品番
- 65-7630-92
- 内容量
- 1セット(23個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)


















