Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 18 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:18●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8929
アズワン品番65-7705-95
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 28 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:28●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8930
アズワン品番65-7704-44
1セット(40個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Samtec MPS シリーズ 30 A デュアルリーフソケットは、コンタクト部分に 0.25 μ m 金めっき、基板テールにつや消しスズめっきを施した 4 ポジションの製品です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8925
アズワン品番65-7689-64
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
Samtec MPS シリーズ 30 A デュアルリーフソケットは 8 ポジションでコンタクト部分に 0.25 μ m 金めっき、基板テールにつや消しスズめっきを施しています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8927
アズワン品番65-7698-72
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 30 コンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9346
アズワン品番65-7685-11
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 30 コンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9339
アズワン品番65-7697-95
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 30 コンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●入数:1リール(525個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9340
アズワン品番65-7705-12
1セット(525個)
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 30 コンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9344
アズワン品番65-7688-60
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 30 コンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac コンタクトシステム Tiger Eye
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9337
アズワン品番65-7694-01
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Samtec TLE シリーズソケットは、コンタクトポイントが 30 mm Tiger Beam のコスト効果の高い 2 mm シングルビームソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2797
アズワン品番65-7671-58
1セット(19個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
。Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。30 ポジションと 2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1616
アズワン品番65-7619-80
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 30 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9221
アズワン品番65-7708-26
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 30 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:30●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5822
アズワン品番65-7680-28
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 30 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9220
アズワン品番65-7608-54
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
Samtec BSH シリーズ 0.5 mm 基本ブレード及びビームソケットは、30 ポジション、及び 5 mm マット高さを備えています。接触部は 0.000762 mm 厚の金、テール部は 0.0000762 金です。6種類の標準ポジション、最大300本のI/Oピン 長寿命製品 スタック高は 5.0 mm です 標準位置決めピン機能 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●シリーズ番号:BSH-030-01-H-D-A-TR●コード番号:227-0999
アズワン品番65-7568-97
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-S-06-1-A-K-TR●コード番号:227-1593
アズワン品番65-7654-79
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-06.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1595
アズワン品番65-7651-65
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-L-06-2-A-K-TR●コード番号:227-1588
アズワン品番65-7603-15
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:240●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-L-08-2-A-K-TR●コード番号:227-1589
アズワン品番65-7613-64
1セット(250個)
¥739,800
税込¥813,780
7日以内出荷
Samtec SOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT ソケットは、1 列あたり 15 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●シリーズ番号:SOLC-115-02-S-Q-A-P-TR●コード番号:227-1770
アズワン品番65-7653-47
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード