カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • ニッサン(15)
  • SMC(13)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
  • サンコー(三甲)(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Kawasaki(4)
  • KSフィルター(4)
  • オーハウス(3)
  • ダイヘン(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • コガネイ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 三菱(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • コクヨ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5001-g」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。50 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9103アズワン品番65-7610-90
  • ピンヘッダ 50極 2.0mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、50 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2909アズワン品番65-7677-92
  • 基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 20個入

    SAMTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●コード番号:200-0346アズワン品番65-7559-30
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSH シリーズは低プロファイル基板用ソケットです。標準位置決めピン機能 5 つの標準位置、最大 100 本の I/O ピン
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-050-01-G-D-A●コード番号:200-0299アズワン品番65-7546-26
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.55mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.55mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-050-01-G-D-A●コード番号:200-0300アズワン品番65-7560-46
  • 端子ストリップ 14極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 14極 2mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3513アズワン品番65-7602-29
  • 基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    仕様●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●コード番号:200-0347アズワン品番65-7562-03
  • 基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    仕様●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●コード番号:200-0350アズワン品番65-7566-22
  • ピンヘッダ 50極 2.0mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.0mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、50 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2910アズワン品番65-7671-75
  • 端子ストリップ 50極 2mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 50極 2mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • ピンヘッダ SAMTEC

    ピンヘッダ

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2911アズワン品番65-7678-81
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-6762アズワン品番65-7510-25
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec FLE シリーズは、コンタクトポイントが 100 mm の 1.27 mm Tiger Beam でコスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流は 2.9 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-6763アズワン品番65-7675-07
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレードおよびビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●コード番号:208-8890アズワン品番65-7704-78
  • 基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 100 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 100 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●行数:100●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-050-01-G-D-A-K-TR●コード番号:227-1430アズワン品番65-7603-50