曜日別特売

基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 - SAMTEC


Samtec FLE シリーズは、コンタクトポイントが 100 mm の 1.27 mm Tiger Beam でコスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流は 2.9 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様
●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-6763
アズワン品番
65-7675-07
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081620FLE-150-01-G-DV-A
¥2,150
¥2,098
¥2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする