カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- Kawasaki(27)
- ニッサン(10)
- プロトブレンボ(6)
- NSK(日本精工)(5)
- omron(オムロン)(4)
- 山洋電気(4)
- イスカル(3)
- スズキ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- EZO(北日本精機)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- スバル(2)
- トヨタ(2)
- KSフィルター(2)
- Dell Technologies(2)
- ブランドをもっと見る
「6001-h」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1887アズワン品番65-7564-26
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(48個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1886アズワン品番65-7556-07
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(48個)7日以内出荷外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH-060-01-H-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9104アズワン品番65-7700-65
基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入
SAMTEC¥189,800税込¥208,7801セット(64個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(64個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0564アズワン品番65-7562-30
基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 エッジマウント
SAMTEC¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Samtec QSE シリーズ高速アースプレーンソケットは、1 列あたり 60 ピン、1 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:アース面ソケットストリップ●実装タイプ:エッジマウント●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-060-01-H-D-A-K-TR●コード番号:227-1538アズワン品番65-7614-79
基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0567アズワン品番65-7563-31
ヘッダ 120極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1559アズワン品番65-7605-83