SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入
仕様
●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1886
アズワン品番
65-7556-07
内容量
1セット(48個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67050648
QTH-060-01-H-D-A
¥
157,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表