105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
789 税込868
7日以内出荷

1個
879 税込967
7日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
739 税込813
7日以内出荷




1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



仕様コンタクト数:26行数:4ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:41.7A定格電圧:300 V ac、424 V dcシリーズ:MPSCコンタクト材質:銅合金MPTCシリーズソケットのかん合については、代表品番 ; 767-7001 767-7001 を参照してください。. 2 mm 25 A信号 / 電力システム - MPSCシステム. このMPSCシリーズの2 mmピッチ25 A信号 / 電力コンボシステムハイブリッドソケットバックプレーンストリップのコンタクト部分には0.25 μmの金めっき、基板テールにはつや消しすずめっきが施されています。 この製品は、垂直構成のみとなります。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度範囲: -55 → 105 ℃. MPSC-xx-xx- 01 -7.70-01-L-V: 1.57 mm厚さの基板に最適 MPSC-xx-xx- 02 -7.70-01-L-V: 2.36 mm厚さの基板に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,010 税込1,111
5日以内出荷

種別シュラウド 取付方式スルーホール, 表面実装 ピッチ(mm)1.27 シリーズTFM 端子種別はんだ 行数2
1個ほか
569 税込626
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


1個ほか
229 税込252
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1袋(2個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






1袋(10個)ほか
769 税込846
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
93 税込102
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)