カテゴリ

  • 電気材料(194)
  • 制御機器(161)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(38)
  • SMC(6,494)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,462)
  • MAZDA(マツダ)(718)
  • azbil(旧:山武)(609)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(585)
  • 堀内機械(480)
  • JST(日本圧着端子製造)(342)
  • 三木プーリ(330)
  • Panasonic(パナソニック)(304)
  • FSA(258)
  • 岩田製作所(250)
  • New-Era(ニューエラー)(240)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(212)
  • KTM(192)
  • エスコ(190)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(186)
  • マルヤス電業(183)
  • 三菱マテリアル(177)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FS」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-NSAMTEC
549税込604
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金 スズ●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●コンタクト材質: ベリリウム銅●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-NSAMTEC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-08-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-08-01-NSAMTEC
759税込835
1個
6日以内出荷
仕様●極数: 16●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ, FFSD-25-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ, FFSD-25-01-NSAMTEC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 3 ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm 2列 FSI-120-03-G-D-M-AD SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm 2列 FSI-120-03-G-D-M-ADSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ: FSI●ピッチ: 1.0mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウドRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3SAMTEC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω DIN 1.0/2.3ケーブルコンポーネント RG 179、RG 6、Belden 1694A、又はBelden 1855Aケーブルにはストレートプッシュプルプラグを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PF-P-GF-ST-TH2 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PF-P-GF-ST-TH2SAMTEC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 40芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 40芯SAMTEC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 10芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 10芯SAMTEC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 50芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 50芯SAMTEC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX SAMTECSamtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDXSAMTEC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様●コネクタ1 : Tiger Eye SFSD●コネクタ 2 : Tiger Eye SFSD●コネクタ1ジェンダー : メス●コネクタ2ジェンダー : メス●コネクタ1コンタクト数 : 15●コネクタ2コンタクト数 : 30●コネクタ2ハウジングジェンダー : オス●線間ピッチ : 1.27mm●外被色 : 黒●ケーブル長 : 250mm●定格電圧 : 275 V ac●定格電流 : 3.7 A●使用温度範囲 : -35 → +80 ° C●For mating TFMシリーズのヘッダをかん合させるには、代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照してください。. SFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ. このSamtecのSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリには、多種多様な構成が用意されています。 このSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ製品には、黒色PVC絶縁被覆を施した28 AWGケーブルが使用されています。 この製品に使用される2列ISDFシリーズソケットは、コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に0.076 μmの金めっきを施したTiger Eyeコンタクトを備えています。. ソケットハウジングの絶縁物材料: 黒色LCP 動作温度範囲: -35 → 80 ℃. エンドオプション:. DR ダブルエンド、保持ラッチ付き NUS ノッチが上向き、ストレート(ピン1対ピンN-1) NUX ノッチが上向き、クロスピン(ピン1対ピンN) NDS ノッチが下向き、ストレート(ピン1対ピン2) NDX ノッチが下向き、クロス(ピン1対ピン1)RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 16芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 16芯SAMTEC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 20芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 20芯SAMTEC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 26芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 26芯SAMTEC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様●リボンケーブルの種類 フラット●線間ピッチ 1.27mm●コネクタ1ジェンダー メス●極数 26●シールド有無 非遮蔽●AWGサイズ 30 AWG●シリーズ FFSD●長さ 8インチ●導体ストランドタイプ スタンダード℃●使用温度範囲 -40 +105 C●Samtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付SAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6222アズワン品番65-7604-49
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 200個入 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 200個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec 75 Ω MMCX ジャックは、ストレートで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75 O●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8905アズワン品番65-7688-99
端子ストリップ 7極 1mm 1列 1セット 950個入 SAMTEC端子ストリップ 7極 1mm 1列 1セット 950個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(950個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 7 ポジションの製品です。コンタクト部分は 0.0000762mm の金、つや消しスズテールを備えています。1 列の水平列 ポジティブラッチ
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1857アズワン品番65-7608-19
端子ストリップ 6極 1mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC端子ストリップ 6極 1mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1854アズワン品番65-7601-81
基板接続用ピンヘッダ 7極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 7極 1mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-07-F-SV-L-P●ピッチ:1mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5882アズワン品番65-7696-15
基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
989税込1,088
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 4 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 4 行数 1
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-04-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5874アズワン品番65-7687-89
基板接続用ピンヘッダ 40極 1mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1378アズワン品番65-7701-97
基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 525個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 525個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(525個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:T1M-03-F-SV-L-P●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5869アズワン品番65-7687-73
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 30 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9409アズワン品番65-7703-20
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 1セット 50個入SAMTEC
65,980税込72,578
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0134アズワン品番65-7678-52
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Samtec FSI-110-L-D-AD は、FSI シリーズの低プロファイルで、昇格された低一体型です。オプションの高耐久化ねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンこのピースは、1 列 / 2 列設計で、最大 100 ピンです。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質は BeCu です 定格電流はピンあたり 2.8 A です
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0135アズワン品番65-7671-76
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列 1セット 26個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列 1セット 26個入SAMTEC
37,980税込41,778
1セット(26個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6530アズワン品番65-7699-66
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列SAMTEC
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9419アズワン品番65-7688-02
基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 525個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 525個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(525個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 10 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数: 10 行数 1
仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SV-L-P●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5887アズワン品番65-7697-08
基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5884アズワン品番65-7521-30
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 48個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(48個)
7日以内出荷
Samtec FSH-105-4-L-RA は、FSH シリーズシュラウド付き水平 Terminal ストリップです。はんだロックオプションを用意しています。このストリップには、りん青銅製 Terminal絶縁材は黒色液晶ポリマーです 動作温度範囲: -55 → +125℃ 定格電流はピンあたり 2.6 A です
仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0012アズワン品番65-7686-86
基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
969税込1,066
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1675アズワン品番65-7698-23
基板接続用ソケット 90 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ソケット 90 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入SAMTEC
38,980税込42,878
1セット(9個)
7日以内出荷
Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:90●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-145●コード番号:226-3271アズワン品番65-7635-18
基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入 SAMTEC基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(39個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1572アズワン品番65-7629-54
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1568アズワン品番65-7554-80
基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 40個入 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 40個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(40個)
予約販売
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8960アズワン品番65-7691-76
基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列 1セット 52個入 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列 1セット 52個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(52個)
予約販売
仕様●入数:1トレイ(52個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.63mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QFS●コード番号:208-8962アズワン品番65-7689-91
基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.63mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QFS●コード番号:208-8963アズワン品番65-7702-25
基板接続用ソケット 52 極 0.635mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 0.635mm 2 列 スルーホールSAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0502アズワン品番65-7562-62
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 69個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 69個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(69個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(69個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1411アズワン品番65-7558-25
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0428アズワン品番65-7546-30
fss型特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fss型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら