仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:3.962mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:229-5046
アズワン品番65-7569-75
1セット(18個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3.962mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:229-5047
アズワン品番65-7571-16
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3536
アズワン品番65-7599-74
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
シリーズSMA
端子種別圧着
電池スタンダード
材質(ボディ)金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
バルクヘッドなし
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだバルクヘッド:なしインピーダンス:50Ω動作周波数:0 → 20GHz動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+125℃接合型:ネジシリーズ:SMA電池タイプ:スタンダード定格電圧:335 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0361
アズワン品番65-7562-32
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX●コード番号:229-5102
アズワン品番65-7574-17
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:UCC8●コード番号:199-9972
アズワン品番65-7562-28
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0363
アズワン品番65-7764-98
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
仕様●同軸コネクタタイプ : MCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +125℃●シリーズ : MCX7●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω 3G SDIソリューションに最適化 垂直又はライトアングルスルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
Samtec プラグには、0.76 μ m 金センターコンタクトと 0.08 μ m 金アウターコンタクトが付いています。ボディの向きはストレートです。RG 316 ケーブルを終端します 外側のフェルールが圧着されて 絶縁材: PTFE インピーダンス: 50 W 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:バルクヘッド●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●シリーズ:SMB5●コード番号:225-6253
アズワン品番65-7614-76
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
取付方式エッジマウント
シリーズSMA
端子種別はんだ
電池スタンダード
動作周波数(GHz)0~20
インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-65~+125
オス・メスメス
ボディ向きストレート
接合型ネジ
バルクヘッドなし
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0417
アズワン品番65-7557-13
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0419
アズワン品番65-7547-03
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
。Samtec CJT シリーズは、100 o 丸型 RF Twinax ジャックです。黄銅製シェル材質 絶縁材: PTFE りん青銅製のコンタクト材質 動作温度: -20 → +105℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●シリーズ:CJT TH●コード番号:196-6548
アズワン品番65-7673-12
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
。Samtec プラグには、0.76 μ m 金センターコンタクトと 0.08 μ m 金アウターコンタクトが付いています。ボディの向きはストレートです。RG 174/316 ケーブルを終端します 外側のフェルールが圧着されて 絶縁材: PTFE インピーダンス: 50 W 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:SMB5●コード番号:225-6254
アズワン品番65-7605-73
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
。1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●動作周波数:0 to 6GHz●コード番号:200-0416
アズワン品番65-7546-86
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:UCC8●コード番号:199-9971
アズワン品番65-7547-30
1セット(850個)
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6738
アズワン品番65-7700-75
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8695
アズワン品番65-7680-42
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6751
アズワン品番65-7556-77
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6745
アズワン品番65-7695-55
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0420
アズワン品番65-7545-61
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Samtec TSH シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Sn または Au over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1526
アズワン品番65-7555-67
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ SMBコネクタ●実装タイプ ケーブルマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 圧着●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 0 to 4GHz●表面処理:本体 金フラッシュ、ニッケル●シリーズ SMB7H●コンタクト材質 ベリリウム銅●表面処理:コンタクト 金●接合型 プッシュイン●Samtec 75 SMBケーブル取り付けプラグ. 75 SMBケーブル取り付けプラグシリーズはSamtec製です。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 このSMBプラグは、しっかり確実に接続するためのスナップ式カップリングを備えています。 サブミニチュア設計により、SMBケーブル取り付けプラグは、最大8 GHzの高周波数レンジで、スペースが限られた用途に最適です。 RG179ケーブルとの併用に最適 品番 123-6875 123-6875 はストレートケーブルプラグ0 8 GHz 品番 123-6876 123-6876 はライトアングルケーブルプラグ0 7 GHz. 特長と利点:. 小型 スナップ式カップリング. 用途. 基地局 アンテナ 無線ボード PC LAN GPS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Samtec FSH-110-04-L-DH-SL は、FSH シリーズシュラウド付き水平 Terminal ストリップです。はんだロックオプションを用意しています。このストリップには、りん青銅製 Terminal絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 定格電流: 2.6A / ピン
仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9892
アズワン品番65-7674-63
1セット(32個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Samtec MCX-SM シリーズ表面実装 50 Ω 基板ジャックは、高金めっきが施されています。向き: ストレート テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1468
アズワン品番65-7648-89
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
仕様●入数:1リール(575個入り)●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1467
アズワン品番65-7598-99
1セット(575個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズは、0.8 mm Edge Rate 高速エッジカードコネクタ 120 のコンタクトポイントです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です BeCu 製のコンタクト材 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●シリーズ:HSEC8●コード番号:196-6617
アズワン品番65-7699-43
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ボディ向き垂直
オス・メスメス
行数2
ピッチ(mm)0.8
取付方式表面実装
端子種別はんだ
コンタクトめっき金
材質(コンタクト)ベリリウム銅
材質(ハウジング)液晶ポリマー
シリーズHSEC8-PE
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-RA●コード番号:208-8685
アズワン品番65-7688-47
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6747
アズワン品番65-7696-37
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ