カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- ホンダ(151)
- イスカル(5)
- SMC(5)
- サンドビック(3)
- タンガロイ(3)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- 豊稔企販(2)
- フェリック(2)
- 岩崎電気(1)
- NEC三菱(1)
- セキスイ(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- 日本緑十字社(1)
- ハイカット(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ホダカ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「HT110」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
SAMTEC¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0850アズワン品番65-7627-88
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-D
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ: EHT●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●Samtec EHTシリーズ2.00 mmシュラウドIDC基板イジェクタヘッダ. EHTシリーズ2.00 mmピッチシュラウド2列基板IDCヘッダは、正確なかん合用の極性ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクトを備えています。 このEHTシリーズ2.00 mm基板イジェクタヘッダは、垂直又はライトアングル基板スルーホール、あるいは基板SMT実装で最大50コンタクトに対応します。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 16個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9791アズワン品番65-7679-88
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥8,998税込¥9,8981セット(16個)7日以内出荷Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。20 コンタクトを備え、黒色の液晶ポリマーを使用しています 絶縁体の materiケ仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0849アズワン品番65-7628-52
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 20 個のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0848アズワン品番65-7624-54
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥27,980税込¥30,7781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0847アズワン品番65-7626-36
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1144アズワン品番65-7645-14
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入
SAMTEC¥269,800税込¥296,7801セット(150個)7日以内出荷。Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 10 ピンでリードスタイルが 1 つです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1143アズワン品番65-7619-25