カテゴリ

  • 電気材料(184)
  • 制御機器(84)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(104)
  • SMC(2,460)
  • ホンダ(2,123)
  • BIGM(丸山製作所)(1,142)
  • 大阪魂(964)
  • エスコ(711)
  • 三菱ふそう(669)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(647)
  • ニッサン(518)
  • フェリック(516)
  • RS PRO(498)
  • Optibelt(341)
  • TRUSCO(319)
  • オザック精工(301)
  • モートーン(298)
  • VISHAY(297)
  • マキテック(283)
  • イスカル(277)
  • 住友電工ハードメタル(273)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T10」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-110-T-10 SAMTECSL-110-T-10SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
SL-120-T-10 SAMTECSL-120-T-10SAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SL-106-T-10 SAMTECSL-106-T-10SAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
SL-132-T-10 SAMTECSL-132-T-10SAMTEC
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
659税込725
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
909税込1,000
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ジャンパピン / ショートピン SAMTECSamtec ジャンパピン / ショートピンSAMTEC
27税込30
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
279税込307
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 5●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SQT シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SQT シリーズSAMTEC
119税込131
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
209税込230
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2.0mm 2列SAMTEC
329税込362
1個
6日以内出荷
1Samtec PTT は、プレスフィット Terminal Strip です。用途:最大 300 ピンの高密度 コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト。
仕様●シリーズ:PTT●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0500アズワン品番65-7547-43
ジャンパピン / ショートピン ストレート 黒 シャント 8極 1列 2.54mmピッチ SAMTECジャンパピン / ショートピン ストレート 黒 シャント 8極 1列 2.54mmピッチSAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
仕様●タイプ:シャント●極数:8●ピッチ:2.54mm●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0461アズワン品番65-7545-58
ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 3極 1列 2.54mmピッチ SAMTECジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 3極 1列 2.54mmピッチSAMTEC
199税込219
1個
7日以内出荷
1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
仕様●タイプ:シャント●極数:3●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0459アズワン品番65-7546-21
ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 5極 1列 2.54mmピッチ SAMTECジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 5極 1列 2.54mmピッチSAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
仕様●タイプ:シャント●極数:5●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0460アズワン品番65-7543-41
ジャンパピン / ショートピン メス ストレート 黄 シャント及びジャンパ 2極 1列 2.54ピッチ SAMTECジャンパピン / ショートピン メス ストレート 黄 シャント及びジャンパ 2極 1列 2.54ピッチSAMTEC
49税込54
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm シャントは、黄色のスズめっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●タイプ:シャント及びジャンパ●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:黄●行数:1●シリーズ:SNT●方向:ストレート●コード番号:208-1555アズワン品番65-7694-18
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
329税込362
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DVSAMTEC
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kVRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
519税込571
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 4●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 2列SAMTEC
419税込461
1個
7日以内出荷
1Samtec PHT シリーズは、プレスフィット Terminal ストリップです。ボディ高を選択でき、幅広いスタック高に対応できます。コンタクトシステム: 0.635 mm 角 方向 : 垂直
仕様●シリーズ:PHT●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0497アズワン品番65-7546-95
基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入 SAMTEC基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(39個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1572アズワン品番65-7629-54
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。この柔軟なソケット製品は、16 ポジションと 2 列を備え、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1577アズワン品番65-7619-14
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 69個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 69個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(69個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(69個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1413アズワン品番65-7553-72
基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(39個)
7日以内出荷
Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1421アズワン品番65-7699-48
基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1426アズワン品番65-7554-77
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オスSAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0107アズワン品番65-7671-98
基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホールSAMTEC
349税込384
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。7 ポジション、1 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1573アズワン品番65-7613-09
Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSTシリーズSAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズTST端子種別はんだ行数2
SQT-103-01-L-D SAMTECSQT-103-01-L-DSAMTEC
209税込230
1個
欠品中
SQT-102-01-L-S SAMTECSQT-102-01-L-SSAMTEC
119税込131
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1422アズワン品番65-7679-18
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 54個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 54個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(54個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1415アズワン品番65-7674-14
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1414アズワン品番65-7544-55
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 34個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 34個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(34個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1576アズワン品番65-7614-52
基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 31個入 SAMTEC基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 31個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(31個)
7日以内出荷
Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●極数:18●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1425アズワン品番65-7699-91