カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(76)
  • StarTech.com(58)
  • エレコム(51)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • AMPHENOL(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • A&D(20)
  • ATEN(19)
  • 日本モレックス(molex)(17)
  • BULGIN(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • サンワダイレクト(11)
  • サンワサプライ(9)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
  • ROLINE(6)
  • 変換名人(6)
  • エー・アンド・デイ(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB Bタイプ オス」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 125個入 SAMTECUSBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 125個入SAMTEC
30,980税込34,078
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様●入数:1リール(125個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5777アズワン品番65-7707-75
USBコネクタ Mini B タイプ メス SAMTECUSBコネクタ Mini B タイプ メスSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec SPM シリーズは、IP68 密閉型ミニ USB ポートです。また、190 V ac の電圧定格で、黒色液晶ポリマー絶縁素材も採用されています。シールド材質:りん青銅 定格電流: コンタクトあたり1.9A 接触抵抗:初期から最大 15 m Ω
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SPM●コード番号:198-1409アズワン品番65-7698-33
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1袋 5個入 SAMTECUSBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0492アズワン品番65-7559-95
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 550個入 SAMTECUSBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 550個入SAMTEC
92,980税込102,278
1セット(550個)
7日以内出荷
2Samtec MUSB シリーズは Mini USB 2.0 インターフェイスです。タイプ A、AB、B があります保持力: 標準又は高保持力 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0491アズワン品番65-7557-68
USBコネクタ B タイプ オス スルーホール SAMTECUSBコネクタ B タイプ オス スルーホールSAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
1Samtec USB-B シリーズは標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9988アズワン品番65-7545-63
USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 SAMTECUSBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5774アズワン品番65-7686-52
USBコネクタ メス 表面実装 1セット 250個入 SAMTECUSBコネクタ メス 表面実装 1セット 250個入SAMTEC
64,980税込71,478
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec USB シリーズ標準及び頑丈な USB 2.0 はシングルシェルタイプです。かん合部に金フラッシュ、尾部にスズめっきが施されています。表面実装終端 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:USB●シリーズ番号:USB-A - S-F-B-SM2-R-TR●コード番号:227-2030アズワン品番65-7635-68
USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 250個入 SAMTECUSBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 250個入SAMTEC
64,980税込71,478
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5773アズワン品番65-7706-54
USBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホール SAMTECUSBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホールSAMTEC
959税込1,055
1個
7日以内出荷
Samtec IP68 シールドミニ USB ポートは、ライトアングル終端の 5 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●ポート数:1●シリーズ:SPM●コード番号:208-1566アズワン品番65-7613-14
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 SAMTECUSBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5778アズワン品番65-7787-78
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1 SAMTECUSBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec USBコネクタ (タイプB) SAMTECSamtec USBコネクタ (タイプB)SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポート数1定格電圧(V)30 ac端子種別はんだ材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+85USBタイプ2.0オス・メスメス
ミニUSBコネクタ Samtec SAMTECミニUSBコネクタ SamtecSAMTEC
189税込208
1セット(1個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら