「a&d」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Samtec 1.27 mm ワンピースインターフェイスは 10 個のコンタクトを備え、ピンあたり 2.5 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9423
アズワン品番65-7690-21
1セット(44個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9424
アズワン品番65-7688-57
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm ワンピースインターフェイスは 25 コンタクトで、ピンあたり 2.5 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9425
アズワン品番65-7684-67
1セット(18個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9426
アズワン品番65-7702-27
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6530
アズワン品番65-7699-66
1セット(26個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9895
アズワン品番65-7689-98
1セット(50個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0134
アズワン品番65-7678-52
1セット(50個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(34個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1374
アズワン品番65-7692-95
1セット(34個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
。Samtec FSI シリーズは、30 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1375
アズワン品番65-7613-17
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec FSI-110-L-D-AD は、FSI シリーズの低プロファイルで、昇格された低一体型です。オプションの高耐久化ねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンこのピースは、1 列 / 2 列設計で、最大 100 ピンです。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質は BeCu です 定格電流はピンあたり 2.8 A です
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0135
アズワン品番65-7671-76
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1378
アズワン品番65-7701-97
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Samtec FSI-110-03-G-D-AD は、FSI シリーズの低プロファイルで、昇格された低一体型です。オプションの高耐久化ねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンこのピースは、1 列 / 2 列設計で、最大 100 ピンです。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質は BeCu です 定格電流は
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9896
アズワン品番65-7692-86
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Samtec FSI シリーズは、40 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1377
アズワン品番65-7690-59
1セット(26個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Samtec FSI シリーズは、2 列の一体型インターフェイスです。頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンオプションが用意されています。 BeCu はコンタクト材質、液晶ポリマーは絶縁材として使用されています。定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6531
アズワン品番65-7696-49
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec FSI シリーズは、10 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。液晶ポリマー製の絶縁材です BeCu 製のコンタクト材 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(90個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6767
アズワン品番65-7686-16
1セット(90個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7886
アズワン品番65-7725-62
1セット(100個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:10●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7884
アズワン品番65-7725-57
1セット(100個)
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6651
アズワン品番65-7702-47
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高
仕様●極数:20●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7887
アズワン品番65-7725-77
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高 5 mm の低プロファイルで幅 5 mm の薄型です 4 列設計 1 列あたり 10 → 60 ポジション(合計 40 → 240 ポジション) 信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています 56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています はんだボール技術により、処理を簡素化して自動調心 追加のスタック高と開発時のピン数の増加
仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7889
アズワン品番65-7729-56
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1380
アズワン品番65-7621-89
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●シリーズ: FSI●ピッチ: 1.0mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7888
アズワン品番65-7733-17
1セット(100個)
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ