仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 180●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V●QTH シリーズ ハイスピード グランドプレーン ヘッダ. これらの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは、 0.25 μm 金めっきコンタクトと無光沢錫めっきテール付きグランドプレーンを備えています。このシリーズの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ高速アースプレーンヘッダには、対応する QSH シリーズソケットとのかん合時にさまざまなボディ高さのタイプが揃っています。品番を参照してください ; 767-8701 767-8701 標準的。基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは位置決めピンが付きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Samtec BSH シリーズは、180 コンタクトポイントの 0.5 mm 基本ブレード及びビームソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:196-6639
アズワン品番65-7673-10
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH-090-07-L-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9130
アズワン品番65-7708-41
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH-090-04-F-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9127
アズワン品番65-7685-91
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Samtec 180 ポジションコネクタは、センターコンタクトの表面実装金を備えています。ポジション数: 180 ポジション ピッチ: 0.5 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTH-090-01-H-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9124
アズワン品番65-7686-27
1セット(42個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 180 ポジションコネクタ。ポジション数: 180 ポジション ピッチ: 0.5 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート
仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:QTH-090-07-L-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9129
アズワン品番65-7689-48
1セット(18個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 180 ポジションコネクタ。ポジション数: 180 ポジション ピッチ: 0.5 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●シリーズ:QTH-090-04-F-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9126
アズワン品番65-7689-66
1セット(20個)
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
仕様●シリーズ:QTH-090-01-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9123
アズワン品番65-7694-27
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 180 ポジションコネクタヘッダを備えています。ポジション数 180 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●シリーズ:BTH-090-01-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0690
アズワン品番65-7628-28
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:BTH-090-01-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0689
アズワン品番65-7623-19
1セット(425個)
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオ
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:160●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-180-01-L-DV-A-K●コード番号:208-8703
アズワン品番65-7705-50
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:160●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-180-01-L-DV-A-K●コード番号:208-8702
アズワン品番65-7706-06
1セット(42個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード