1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1個
¥2,430
税込¥2,673
7日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Samtec USB コネクタには、コンタクト数が 4 個あります。コネクタタイプ USB-A ( USB タイプ A ) コンタクト数 4 ジェンダーレセプタクル USB 2.0 の仕様 取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装
仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-S-W-SM2-TR●コード番号:208-5775
アズワン品番65-7706-55
1セット(250個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5774
アズワン品番65-7686-52
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●シリーズ: BTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 225.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 180●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V●QTH シリーズ ハイスピード グランドプレーン ヘッダ. これらの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは、 0.25 μm 金めっきコンタクトと無光沢錫めっきテール付きグランドプレーンを備えています。このシリーズの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ高速アースプレーンヘッダには、対応する QSH シリーズソケットとのかん合時にさまざまなボディ高さのタイプが揃っています。品番を参照してください ; 767-8701 767-8701 標準的。基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは位置決めピンが付きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 10.0A●定格電圧: 225.0 V●QTE-xxx- 01 -x-x-x、高さ4.27 mmです。QTE-xxx- 02 -x-x-x 、高さ7.26 mmです。QTE-xxx- 03 -x-x-x 、高さ10.26 mmです。QTE-xxx- 04 -x-x-x 、高さ15.25 mmです。. QTEシリーズ高速グランドプレーンヘッダ. この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダ製品はアライメントピンを備えています。 この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダのコンタクトと金属グランドプレーンは、0.25 μmの金めっきが施されており、すずめっきテールを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
仕様●シリーズ: QTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 10.0A●定格電圧: 225.0 V●QTE-xxx- 01 -x-x-x、高さ4.27 mmです。QTE-xxx- 02 -x-x-x 、高さ7.26 mmです。QTE-xxx- 03 -x-x-x 、高さ10.26 mmです。QTE-xxx- 04 -x-x-x 、高さ15.25 mmです。. QTEシリーズ高速グランドプレーンヘッダ. この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダ製品はアライメントピンを備えています。 この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダのコンタクトと金属グランドプレーンは、0.25 μmの金めっきが施されており、すずめっきテールを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTS●ピッチ: 0.64mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.1A●定格電圧: 285.0 V●0.635 mm SMT高速ヘッダ - QSS / QTSシリーズ. 基板スタッキング用途に適した表面実装ヘッダ シングルエンド又は差動ペア相互接続 用途: 高速通信インターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●結線方法: スクリュー●USBバージョン: 2.0●IP保護等級: IP68●ポート数: 1●シリーズ: SCRU●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +75℃●パネル厚: 0.80 mm (0.0315インチ) → 5.20 mm (0.205インチ) USBケーブル用終端 USBパネル取り付けアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3445
アズワン品番65-7600-62
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3434
アズワン品番65-7658-05
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3430
アズワン品番65-7625-88
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
Samtec FTS-105-01-L-DV-A FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(93個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9909
アズワン品番65-7679-34
1セット(93個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3435
アズワン品番65-7621-21
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3452
アズワン品番65-7599-19
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3513
アズワン品番65-7602-29
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3466
アズワン品番65-7611-60
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●USBタイプ:A●結線方法:表面実装●USBバージョン:2.0●ポート数:1●シリーズ:USBA●コード番号:199-9987
アズワン品番65-7554-26
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
Samtec 28 ポジションコネクタは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 28 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTE-014-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:28●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9045
アズワン品番65-7686-79
1セット(425個)
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
。Samtec 基板用ヘッダは、外付けシュラウドコンタクトの表面実装金付き 120 ポジションコネクタヘッダを備えています。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド コンタクト仕上げ:金めっき
仕様●シリーズ:BTH-060-01-L-D-A-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0688
アズワン品番65-7622-55
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 100 ポジションコネクタ。ポジション数: 100 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン) コンタクト仕上げ:金めっき
仕様●シリーズ:QTS-050-01-L-D-A-GP●ピッチ:0.64mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9137
アズワン品番65-7687-66
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Samtec 120 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 120 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:QTE-060-04-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9070
アズワン品番65-7700-78
1セット(100個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ