カテゴリ

  • 電気材料(98)
  • 制御機器(73)
  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(15)
  • SMC(1,624)
  • MAZDA(マツダ)(673)
  • スバル(472)
  • BIGM(丸山製作所)(165)
  • RS PRO(163)
  • エスコ(155)
  • HARWIN(138)
  • トヨタ(134)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • 三菱電機(114)
  • タンガロイ(110)
  • イスカル(96)
  • SIEMENS(91)
  • 日東工業(88)
  • KEMET(84)
  • VISHAY(79)
  • TRUSCO(73)
  • ホンダ(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a120」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
659税込725
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
649税込714
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。20 コンタクトと 1 列のつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1703アズワン品番65-7626-09
SSA-120-S-G SAMTECSSA-120-S-GSAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
479税込527
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。20 コンタクトと 1 列のつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1702アズワン品番65-7629-24
TS-120-G-A SAMTECTS-120-G-ASAMTEC
839税込923
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 TS-120-G-A SAMTECSamtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 TS-120-G-ASAMTEC
849税込934
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 20●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mmRoHS指令(10物質対応)対応
SFM-120-02-L-D-A SAMTECSFM-120-02-L-D-ASAMTEC
879税込967
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFM シリーズSAMTEC
859税込945
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 120 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1564アズワン品番65-7630-33
Samtec 基板用端子台 TFMシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TFMシリーズSAMTEC
729税込802
1個ほか
7日以内出荷
種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズTFM端子種別はんだ行数2
MEC1 Samtec 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ SAMTECMEC1 Samtec 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジSAMTEC
739税込813
1個
5日以内出荷
仕様●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 2.2A●定格電圧: 300 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC1●幅: 6.99mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
5,498税込6,048
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TRSAMTEC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 120●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
MEC8-DV Samtec カードエッジコネクタ SAMTECMEC8-DV Samtec カードエッジコネクタSAMTEC
2,880税込3,168
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-120-02-G-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1367アズワン品番65-7608-74
HSEC8 0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECHSEC8 0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズは、0.8 mm Edge Rate 高速エッジカードコネクタ 120 のコンタクトポイントです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です BeCu 製のコンタクト材 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●シリーズ:HSEC8●コード番号:196-6617アズワン品番65-7699-43
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 60個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 60個入SAMTEC
33,980税込37,378
1セット(60個)
7日以内出荷
Samtec BTH シリーズヘッダは、120 コンタクトポイントの 0.5 mm 基本ブレード及びビーム Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:BTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6651アズワン品番65-7679-28
HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTECHSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1377アズワン品番65-7596-38
0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTEC0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入SAMTEC
2,098税込2,308
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-DV-A-PE-K-TR●コード番号:208-8683アズワン品番65-7681-31
0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入 SAMTEC0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-DV-A-PE-K-TR●コード番号:208-8682アズワン品番65-7697-39
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFML-120-02-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5990アズワン品番65-7693-45
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-120-22-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5964アズワン品番65-7706-96
基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:BTH-120-01-L-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0692アズワン品番65-7631-31
基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:BTH-120-01-L-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0694アズワン品番65-7623-06
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1513アズワン品番65-7546-67
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(20個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFML-120-02-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5989アズワン品番65-7694-07
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 120-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1016アズワン品番65-7598-10
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
529,800税込582,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 20 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-120-02-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1697アズワン品番65-7641-68
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列SAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1665アズワン品番65-7598-16
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入SAMTEC
799,800税込879,780
1セット(900個)
7日以内出荷
Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 20 ピンで、1 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(900個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 120-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1271アズワン品番65-7569-95
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、40 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2705アズワン品番65-7676-70
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2771アズワン品番65-7677-43
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1775アズワン品番65-7614-18
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec TFC シリーズヘッダは、40 コンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye のコスト効率の高い信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.1 A/ ピン 定格電圧: 350 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2659アズワン品番65-7672-03
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 275個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 275個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec SQW シリーズ 2 mm コスト効果の高い頑丈なソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列表面実装 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1774アズワン品番65-7651-71
基板接続用ソケット SAMTEC基板接続用ソケットSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入SAMTEC
319,800税込351,780
1セット(550個)
7日以内出荷
コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 20 ピンあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1663アズワン品番65-7618-72