曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 60個入

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 60個入 - SAMTEC

Samtec BTH シリーズヘッダは、120 コンタクトポイントの 0.5 mm 基本ブレード及びビーム Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:BTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6651
アズワン品番
65-7679-28
内容量
1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66332019BTH-060-01-F-D-A
37,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする