カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • RS PRO(212)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(117)
  • AMPHENOL(98)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(75)
  • HUBER & SUHNER(74)
  • カナレ電気(71)
  • 三菱ふそう(70)
  • 住友電工ハードメタル(68)
  • RADIALL(57)
  • POMONA(39)
  • T.SIN(テイシン電機)(37)
  • TOA(36)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(34)
  • マリンテック(27)
  • マザーツール(26)
  • Telegartner(26)
  • エスコ(24)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, HDBNC-J-P-gN-RA-BH2 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, HDBNC-J-P-gN-RA-BH2SAMTEC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ BNCコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ライトアングル●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●バルクヘッド あり●動作周波数 0 to 6GHz●表面処理:本体 金●シリーズ HD-BNC●コンタクト材質 銅合金●表面処理:コンタクト 金●Samtec 75 BNC基板実装ジャック. Samtec製のHD (高密度) 75 BNCジャックシリーズです。 このBNCジャックは、標準BNCの従来型1/4回転バヨネットカップリング機構を搭載しながら、そのサイズを縮小しています。 コンポーネントの基板有効スペースを最大4倍に増やします。 品番末尾EM及びTHでは0 12 GHz、RAタイプでは0 6 GHzにより性能を拡張します。 BNCコネクタには、ストレート ライトアングルタイプを用意しています。. 特長と利点:. EM及びTHタイプで性能を拡張 従来型BNCの質量を20 %軽減 コンパクトなサイズで基板の有効スペースを増やします。. 用途. 計装 放送 セキュリティ 通信RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1SAMTEC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●シリーズ : BNC7T●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングルスルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入SAMTEC
47,980税込52,778
1セット(100個)
予約販売
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5034アズワン品番65-7568-76
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付SAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6222アズワン品番65-7604-49
同軸ケーブル MCX BNC 150mm SAMTEC同軸ケーブル MCX BNC 150mmSAMTEC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 150 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:150mm●外被色:橙●動作温度 Min:-50℃●コード番号:208-9139アズワン品番65-7450-80
同軸変換アダプタ HD BNC ジャック SAMTEC同軸変換アダプタ HD BNC ジャックSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec HDBNC シリーズ高密度エッジ取り付け BNC ジャックは、シェル材質が Au めっき黄銅、絶縁材として PTFE を備えています。定格電圧: 500 V ac インピーダンス: 75 Ω 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●アダプタタイプ:BNCジャック●アダプタタイプA:HD BNC●オス/メス A:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6685アズワン品番65-7696-08
同軸変換アダプタ BNC プラグ SAMTEC同軸変換アダプタ BNC プラグSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 は、BNC7T シリーズの機械用ジャック及びプラグです。ニッケルめっき黄銅シェル材質を使用しています。また、鉛フリーはんだ付けにも対応しています。コンタクト材質: TH1 及び BH1:銅合金 絶縁材: PTFE 動作電圧: 500Vrms
仕様●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:オス●インピーダンス:75Ω●接続方向:横型●動作周波数:12GHz●コード番号:196-9999アズワン品番65-7675-58
同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 36個入 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 36個入SAMTEC
46,980税込51,678
1セット(36個)
7日以内出荷
Samtec BNC7T シリーズは、ダイキャストバルクヘッドジャックスルーホール終端を使用した 50 Ω BNC です。ライトアングル 性能: 最高4 GHz
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コード番号:196-6633アズワン品番65-7679-93
BNCコネクタ プラグ エッジマウント SAMTECBNCコネクタ プラグ エッジマウントSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 低プロファイル、ライトアングル、複合技術のダイキャストバルクヘッドジャックです
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:エッジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金、ニッケル●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6223アズワン品番65-7615-01
同軸ケーブル MCX BNC 600mm SAMTEC同軸ケーブル MCX BNC 600mmSAMTEC
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長が 600 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:600mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃●コード番号:208-9141アズワン品番65-7451-03
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付SAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5037アズワン品番65-7570-58
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付SAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5035アズワン品番65-7571-25
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 従来の BNC の 4 倍のパネル密度 バヨネットラッチ 従来の BNC の重量を 20% 削減
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6221アズワン品番65-7634-04
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5038アズワン品番65-7568-18
同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタSAMTEC
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コード番号:196-6634アズワン品番65-7694-50
75 Ohm High-Density BNC Jack Through-ho SAMTEC75 Ohm High-Density BNC Jack Through-hoSAMTEC
179税込197
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●シリーズ:HDBNC●表面処理:金●コードの有無:なし●種類:RF●材質:銅合金●オス/メス:オス●種類:ナット●併用可能製品:HDBNC●コード番号:229-5052アズワン品番65-7569-65
同軸ケーブル MCX BNC 800mm SAMTEC同軸ケーブル MCX BNC 800mmSAMTEC
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 800 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:800mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃●コード番号:208-9142アズワン品番65-7449-67
同軸ケーブル MCX BNC 254mm SAMTEC同軸ケーブル MCX BNC 254mmSAMTEC
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 254 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:254mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃アズワン品番65-7445-45
同軸ケーブル BNC MCX 500mm SAMTEC同軸ケーブル BNC MCX 500mmSAMTEC
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
Samtec 50 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 316 ケーブルは、全長が 500 mm です。 動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:BNC●CN2:MCX●外径:2.54mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.25 dB●長さ:500mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7385-59
Samtec BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ SAMTECSamtec BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプSAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様Samtec 75 Ω BNCケーブル取り付けプラグ. Samtech製の75 高密度ケーブル取り付けプラグシリーズです。 このBNCコネクタはシンプルなバヨネットカップリングを備え、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができます。 BNCコネクタは、使いやすいカップリング機構により、市場で一般的に使用されているコネクタの1つです。 最適なケーブルタイプには、RG6、Belden 1694A、Belden 1855Aなどがあります。. 特長と利点. True 75 3G-SDI性能 シンプルなバヨネットカップリング. 用途. 計装 セキュリティ 通信 放送取付方式ケーブルマウントシリーズHD-BNC端子種別圧着電池スタンダード材質(ボディ)金めっき材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきバルクヘッドなし
Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 スルーホール SAMTECSamtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 スルーホールSAMTEC
779税込857
1個
7日以内出荷
オス・メスメス取付方式PCBマウントインピーダンス(Ω)75端子種別スルーホール電池スタンダード動作周波数(GHz)0~12材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっき
Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 エッジ取り付け SAMTECSamtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 エッジ取り付けSAMTEC
579税込637
1個
7日以内出荷
取付方式PCBマウントシリーズBNC7T端子種別エッジ取り付け電池スタンダード材質(コンタクト)銅合金動作周波数(GHz)0~12RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75動作温度範囲(℃)-65~+125ケーブルタイプ同軸オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきバルクヘッドあり
BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTECBNC7T-J-P-HN-ST-TH1SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら