1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●同軸コネクタタイプ BNCコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ライトアングル●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●バルクヘッド あり●動作周波数 0 to 6GHz●表面処理:本体 金●シリーズ HD-BNC●コンタクト材質 銅合金●表面処理:コンタクト 金●Samtec 75 BNC基板実装ジャック. Samtec製のHD (高密度) 75 BNCジャックシリーズです。 このBNCジャックは、標準BNCの従来型1/4回転バヨネットカップリング機構を搭載しながら、そのサイズを縮小しています。 コンポーネントの基板有効スペースを最大4倍に増やします。 品番末尾EM及びTHでは0 12 GHz、RAタイプでは0 6 GHzにより性能を拡張します。 BNCコネクタには、ストレート ライトアングルタイプを用意しています。. 特長と利点:. EM及びTHタイプで性能を拡張 従来型BNCの質量を20 %軽減 コンパクトなサイズで基板の有効スペースを増やします。. 用途. 計装 放送 セキュリティ 通信 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • bnc-c