カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • アネスト岩田(10)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
  • カナフジ電工(2)
  • キングジム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 東芝(1)
  • 日研工作所(1)
  • リケン(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • 服部(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • ニッサン(1)
  • CREE(1)
  • エスロン(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 東京富士商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「clp-5」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、5 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm です。2列 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105-02-G-D-TR●コード番号:227-1031アズワン品番65-7611-12
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    989税込1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、5 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105-02-L-D-A-P-TR●コード番号:227-1033アズワン品番65-7604-55
  • 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6606アズワン品番65-7679-83
  • 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6608アズワン品番65-7698-84
  • 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    799税込879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105●コード番号:196-6681アズワン品番65-7692-05
  • 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入

    SAMTEC
    419,800税込461,780
    1セット(1275個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、10 ポジションの頑丈な信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップ 1.27 mm の Tiger クローです。パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意
    仕様●入数:1リール(1275個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105●コード番号:196-6680アズワン品番65-7672-58
  • 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(86個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(86個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6607アズワン品番65-7679-84
  • 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入

    SAMTEC
    319,800税込351,780
    1セット(1375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6604アズワン品番65-7681-22
  • 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0799アズワン品番65-7623-40
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0814アズワン品番65-7626-83
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0805アズワン品番65-7629-91