SAMTEC
基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105●コード番号:196-6681
アズワン品番
65-7692-05
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64193004
CLP-105-02-L-D-A-TR
¥
880
¥
799
値下げ
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表