27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec tcmd シリーズケーブルは、6 インチの信頼性の高い IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7444-99
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7444-02
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec tcmd シリーズケーブルは、12 インチの高信頼性 IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7441-63
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec TCSD シリーズケーブルは、3 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1Samtec IDSS シリーズは、スリムボディフラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
1個
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec TCSD シリーズケーブルは、6 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7444-23
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1Samtec IDSD シリーズは薄型フラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDSD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDSD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSD●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:200-0188 アズワン品番65-7394-68
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Samtec TCSD シリーズケーブルは、6 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:198-2636 アズワン品番65-7441-45
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが 2.00 mm ( .0787 インチ)となっています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高信頼性Tiger Eyeコンタクト 全コモンピン数: 4 → 25 オプションのストレインリリーフ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
仕様●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7445-17
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec TCSD シリーズケーブルは、2 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7441-65
1セット(17個)
22,980 税込25,278
欠品中

Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 152 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:152mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8900 アズワン品番65-7446-13
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 150 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:150mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8902 アズワン品番65-7446-71
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Samtec FFMD-05-T-04.00 -01-N は、FFMD シリーズ Tiger Eye IDC リボンケーブルです。このケーブルには、オプションのストレインリリーフがあります。Terminal はりん青銅製です。絶縁材 :PBT 連絡先 : BeCu (-T) ワイヤ: 30 AWG 動作温度範囲: -40 → +105 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFMD IDC の●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFMD IDC の●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFMD●長さ:3.302mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7442-64
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

。Samtec FFMD-10-T-02.00-01-N は、FFMD シリーズ Tiger Eye IDC リボンケーブルです。このケーブルには、オプションのストレインリリーフがあります。Terminal はりん青銅製です。絶縁材 :PBT 連絡先 : BeCu (-T) ワイヤ: 30 AWG 動作温度範囲: -40 → +105 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFMD IDC の●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFMD IDC の●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFMD●長さ:3.302mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0128 アズワン品番65-7446-70
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec FFSD-10-D-03.50-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7441-50
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Samtec FFSD-04-D-02.00-01 は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0129 アズワン品番65-7445-80
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Samtec FFSD-20-D-07.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7442-02
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Samtec FFSD-05-D-02.00-01-N-R は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7442-29
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Samtec FFSD-12-D-02.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7442-73
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Samtec FFSD-07-D-03.74-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0008 アズワン品番65-7442-53
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:101.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7431-54
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Samtec FFSD-06-D-06.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0076 アズワン品番65-7446-21
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 14 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:203.2mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7432-25
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

。Samtec FFSD-08-D-09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0039 アズワン品番65-7447-13
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:101.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1340 アズワン品番65-7431-76
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1343 アズワン品番65-7429-64
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 20 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1346 アズワン品番65-7429-70
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷