RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6640
アズワン品番65-7383-08
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8775
アズワン品番65-7683-78
1袋(5個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジングとプラグは、2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチサイズです。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ ケーブル: 24 →30 AWG 金属製ラッチ及びねじ止めオプション 最大60ピンの極性付き2列システム
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8774
アズワン品番65-7694-36
1セット(60個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,600
税込¥1,760
5日以内出荷
仕様●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 3 ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
。Samtec IDSD シリーズスリムボディ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:IDSD●コード番号:197-6821
アズワン品番65-7448-50
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm FFC ジャンパには、スズめっき銅を使用する 15 の導体があります。定格温度: -30 → +80 ℃ 定格電圧: 60 V ac
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:15●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 → +80 ℃●コード番号:208-1351
アズワン品番65-7432-32
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 4 → 72 の任意のピン数 グレーと色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
仕様●シリーズ:IDSD
アズワン品番65-7382-34
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様●CN1:メスIDC 40ピン●CN2:メスIDC 40ピン●シリーズ:FFSD●長さ:3インチ●外被色:グレー●コード番号:196-6753
アズワン品番65-7446-23
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1343
アズワン品番65-7429-64
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FFSD
アズワン品番65-7443-34
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0483
アズワン品番65-7562-31
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm フレキシブルマイクロボードスタッキングヘッダは、ポストに 0.25 μ m の金を使用し、テールに 50 ピンの金フラッシュを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:FW●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1522
アズワン品番65-7615-18
1セット(18個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FW●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1523
アズワン品番65-7615-19
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 20 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1346
アズワン品番65-7429-70
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Samtec FFSD-20-D-07.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃
アズワン品番65-7442-02
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Samtec FFSD-10-D-20.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●定格電流:2.3 A
アズワン品番65-7445-23
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1Samtec TW シリーズは、スルーホール 0.020 インチ角形ポスト Terminal ストリップです。 1 列、2 列、及び 3 列オプションがあり、ストレート又はライトアングルピンをポスト高とボディ位置に各種取り揃えています。コンタクトシステム: 0.020インチ(0.50 mm)角型ポスト 縦向き ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: FleXYZは、3軸、最大6列幅、300ピンのすべてのモデルで設計の柔軟性を向上
仕様●シリーズ:TW●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9970
アズワン品番65-7544-10
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ケーブルタイプフラット
仕様FFMDシリーズケーブルアセンブリ. オス / メスIDCコネクタによるマイクロ基板と基板の相互接続に適したケーブルジャンパです。極性化2列コネクタ 0.025インチピッチ30 AWGリボンケーブルを使用 FFXX-xx-x-08.00-xx-xは長さ8インチ(203.2 mm) FFXX-xx-x-04.00-xx-xは長さ4インチ(101.6 mm)
定格温度(℃)-40~105
定格電流(A)0.5
接触抵抗(mΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec TCSD シリーズケーブルは、3 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
1個
¥998
税込¥1,098
当日出荷
仕様シリーズ:TCSD●許容電流値:2.8 A●シース色:グレー●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ