カテゴリ

  • 電気材料(232)
  • 制御機器(132)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,305)
  • BIGM(丸山製作所)(248)
  • MAZDA(マツダ)(170)
  • オカムラ(岡村製作所)(160)
  • コノエ(106)
  • CKD(94)
  • 水本機械製作所(75)
  • omron(オムロン)(72)
  • ADVANTEC(70)
  • SUS(エスユーエス)(70)
  • メディアカバーマーケット(66)
  • 長野計器(57)
  • ParkerTAIYO(54)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
  • エスコ(49)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(49)
  • THK(47)
  • フエニックス・コンタクト(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2s」の検索結果

関連キーワード
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSW-104-02-S-D SAMTECSSW-104-02-S-DSAMTEC
329税込362
1個
翌々日出荷
SMM-104-02-S-D SAMTECSMM-104-02-S-DSAMTEC
419税込461
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMM-105-02-S-D SAMTECSMM-105-02-S-DSAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TFM-110-02-S-D-WT SAMTECTFM-110-02-S-D-WTSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SFM-105-02-S-D-A SAMTECSFM-105-02-S-D-ASAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
MEC1-130-02-S-D-A SAMTECMEC1-130-02-S-D-ASAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 TFM-115-02-S-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 TFM-115-02-S-D-ASAMTEC
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 30●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 350.0 V●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-ASAMTEC
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.7A●定格電圧: 交流275V●オス/メス: オス●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D-ASAMTEC
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 350.0 V●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
S2M-107-01-L-D SAMTECS2M-107-01-L-DSAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-DSAMTEC
539税込593
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTR●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●対応ピン長 : 5.84mm●表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B : 5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-D SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-DSAMTEC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: EHT●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●Samtec EHTシリーズ2.00 mmシュラウドIDC基板イジェクタヘッダ. EHTシリーズ2.00 mmピッチシュラウド2列基板IDCヘッダは、正確なかん合用の極性ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクトを備えています。 このEHTシリーズ2.00 mm基板イジェクタヘッダは、垂直又はライトアングル基板スルーホール、あるいは基板SMT実装で最大50コンタクトに対応します。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSWシリーズSAMTEC
31税込34
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFM シリーズSAMTEC
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
369税込406
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
439税込483
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SMM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SMM シリーズSAMTEC
599税込659
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 IPL1シリーズSAMTEC
889税込978
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シリーズIPL1ピッチ(mm)2.54種別アンシュラウド端子種別はんだ定格電圧(V)675 ac, 954 dc
Samtec 基板用端子台 TFMシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TFMシリーズSAMTEC
919税込1,011
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズTFM端子種別はんだ行数2
Samtec 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
679税込747
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 14●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 電線対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●シリーズ : S2M●コンタクト材質 : ベリリウム銅●S2Mシリーズ高信頼性ソケット. Samtec社によるこのS2Mシリーズの基板対基板又は電線対基板ソケットは、金めっきコンタクトと金又はつや消しすずめっき付き基板テールを供えています。 このS2Mシリーズの基板対基板又は電線対基板ソケット製品には、スルーホールタイプとSMTタイプがあります。 このS2M基板対基板又は電線対基板ソケットのスルーホールタイプは、基板テールの長さが2.08 mmで、基板からの高さが4.52 mmです。 このS2M基板対基板又は電線対基板ソケットのSMTタイプは、基板からの高さが4.65 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃. S2M-1XX-01-S-D: -01: スルーホール、-S: 0.75 μmの金めっき付きコンタクト及びつや消しすずめっき付きテール S2M-1XX-02-L-D: -02: SMT、-L: 0.25 μmの金めっき付きコンタクト及びつや消しすずめっき付きテールRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
519税込571
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
459税込505
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
839税込923
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
5,498税込6,048
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
3,500税込3,850
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
529税込582
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 26●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : スルーホール●定格電流 : 12A●定格電圧 : 333 V●シリーズ : CES●コンタクト材質 : 青銅●このCESシリーズの低プロファイル基板対基板ソケットストリップのかん合相手: TLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6168 765-6168 を参照 TSMシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6613 765-6613 を参照してください。 TSWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 767-1044 767-1044 を参照してください。. 2.54 mm低プロファイルクローズエントリソケットストリップ - CESシリーズ. CESシリーズの基板対基板スルーホールクローズエントリソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ソケットストリップは、低プロファイル設計と3.25 mmのはんだテールを備えています。 このCESシリーズの基板対基板クローズエントリソケットストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはつや消しすずめっきりん青銅製です。 この基板対基板ソケットのソケットストリップを使用できる温度範囲は-55~+105 ℃です。 品番CES-1XX-01-X-S: 1列のソケットストリップ 品番CES-1XX-01-X-D: 2列のソケットストリップRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
239税込263
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット CES シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット CES シリーズSAMTEC
93税込102
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
60税込66
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
749税込824
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
299税込329
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
269税込296
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
109税込120
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
339税込373
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
199税込219
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
599税込659
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
139税込153
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
609税込670
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
569税込626
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
hid d2s特集