カテゴリ
- 電気材料(55)
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- YAMAHA(ヤマハ)(146)
- SMC(141)
- 三木プーリ(62)
- 住友電工ハードメタル(39)
- エスコ(32)
- WURTH ELEKTRONIK(30)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- AMPHENOL(22)
- メディアカバーマーケット(20)
- 渡辺電機工業(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- NSK(日本精工)(12)
- 能瀬精工(JNS)(12)
- コガネイ(11)
- INAX(LIXIL)(11)
- スズキ(10)
- NACHI(不二越)(10)
- JAE(日本航空電子工業)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「da15」の検索結果
特価

ピンヘッダ 15極 2.54mm 1列
SAMTEC¥169~税込¥186~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、15 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 15極 2.54mm 3列
SAMTEC¥279税込¥3071個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、15 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-105-07-G-T●ピッチ:2.54mm●極数:15●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6631アズワン品番65-7680-57
ピンヘッダ 15極 2.54mm 1列
SAMTEC¥389税込¥4281個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、15 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-115-08-G-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:15●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5623アズワン品番65-7701-02
ピンヘッダ 15極 2.54mm 3列
SAMTEC¥199税込¥2191個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、15 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-105-08-T-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:15●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6636アズワン品番65-7689-89
ピンヘッダ 15極 2.54mm 3列
SAMTEC¥239税込¥2631個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 15 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:15●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1735アズワン品番65-7556-51
ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列
SAMTEC¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、150 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-150-08-G-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:150●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5737アズワン品番65-7708-01
基板接続用ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列
SAMTEC¥889~税込¥978~1個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
ピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷。Samtec TMS シリーズは、スルーホールマイクロヘッダです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal Materialコンタクトの総数は 15 個です。定格電流: 5 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +105 ℃ ( すず使用 金で -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1472アズワン品番65-7555-19
ピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1セット 30個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1470アズワン品番65-7562-75
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1022アズワン品番65-7623-49
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1025アズワン品番65-7628-84
基板接続用ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列
SAMTEC¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:150●行数:3●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3583アズワン品番65-7616-15
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(425個)7日以内出荷Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1386アズワン品番65-7617-53
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥459,800税込¥505,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8087アズワン品番65-7609-06
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8092アズワン品番65-7612-74
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1024アズワン品番65-7632-25
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(125個)7日以内出荷。Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8085アズワン品番65-7631-18
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1383アズワン品番65-7616-99
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1387アズワン品番65-7625-39
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1385アズワン品番65-7617-88
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 550個入
SAMTEC¥589,800税込¥648,7801セット(550個)7日以内出荷Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1384アズワン品番65-7624-60
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 750個入
SAMTEC¥529,800税込¥582,7801セット(750個)7日以内出荷。Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1381アズワン品番65-7685-17
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8091アズワン品番65-7627-40
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 250個入
SAMTEC¥349,800税込¥384,7801セット(250個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8089アズワン品番65-7651-73
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥599,800税込¥659,7801セット(375個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8088アズワン品番65-7592-21
基板接続用ピンヘッダ 156極 0.64mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥87,980税込¥96,7781セット(16個)7日以内出荷Samtec 156 ポジションコネクタヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装です。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 156 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)仕様●入数:1トレイ(16個入り)●シリーズ:QMS-078-01-SL-D-RA-MG●ピッチ:0.64mm●極数:156●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8974アズワン品番65-7705-57
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8090アズワン品番65-7648-15
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥499,800税込¥549,7801セット(375個)7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1021アズワン品番65-7625-38
ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥45,980税込¥50,5781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2011アズワン品番65-7637-28
ヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥199,800税込¥219,7801セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1555アズワン品番65-7492-25
ヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥43,980税込¥48,3781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2015アズワン品番65-7604-76
ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥49,980税込¥54,9781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2009アズワン品番65-7600-17
ヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥37,980税込¥41,7781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2013アズワン品番65-7596-97
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥52,980税込¥58,2781セット(150個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、14 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6295アズワン品番65-7686-81
ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥57,980税込¥63,7781セット(150個)7日以内出荷。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、18 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6372アズワン品番65-7705-94
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥57,980税込¥63,7781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6328アズワン品番65-7691-57
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥34,980税込¥38,4781セット(150個)7日以内出荷。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチそれはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとダブル ro を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6174アズワン品番65-7681-45
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 150個入
SAMTEC¥40,980税込¥45,0781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6395アズワン品番65-7685-75
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1576アズワン品番65-7553-51