SAMTEC
ヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 150個入
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2013
アズワン品番
65-7596-97
内容量
1セット(150個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64141965
TSM-106-01-F-DV-P-TR
¥
38,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表