カテゴリ

  • 電気材料(188)
  • 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(4)
  • サンドビック(858)
  • コガネイ(136)
  • SMC(110)
  • ADVANTEC(76)
  • SANDVIK(68)
  • 東芝キヤリア(61)
  • Advantech(アドバンテック)(22)
  • イメージニクス(19)
  • NEC(18)
  • brembo(18)
  • データシステム(15)
  • ニッサン(15)
  • ATEN(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(11)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • VISHAY(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv t」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ

    SAMTEC
    819税込901
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1735アズワン品番65-7625-47
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1514アズワン品番65-7673-07
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1513アズワン品番65-7674-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM5 0.50 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM5 は、高挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用します。金めっきコンタクトを最大 t で使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0936アズワン品番65-7631-02
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入

    SAMTEC
    45,980税込50,578
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6082アズワン品番65-7695-87
  • 基板接続用ソケット 5 極 0.8 1.19 mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 0.8 1.19 mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    799税込879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:0.8, 1.19 mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 105●コード番号:196-6663アズワン品番65-7681-90
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 1000個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 1000個入

    SAMTEC
    189,800税込208,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS-105-01-L-DV-TR FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal Strip 。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9911アズワン品番65-7697-67
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FLe-105-01-G-DV-TR は、FLE シリーズのコスト効果に優れた信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物の材質は黒液体 コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲: -55 →
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-9880アズワン品番65-7694-17
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    40,980税込45,078
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、14 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 →
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6297アズワン品番65-7681-84
  • ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 1325個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 1325個入

    SAMTEC
    319,800税込351,780
    1セット(1325個)
    7日以内出荷
    Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 6 コンタクトです。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
    仕様●入数:1リール(1325個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1414アズワン品番65-7627-86
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6041アズワン品番65-7695-08
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    34,980税込38,478
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6138アズワン品番65-7686-62
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1528アズワン品番65-7554-99
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9912アズワン品番65-7679-50
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6083アズワン品番65-7693-84
  • ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 725個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 725個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    。Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 4 コンタクトです。エンドシュラウドとアライメントピン付きのため取り付けが簡単です。この絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 3.4 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
    仕様●入数:1リール(725個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1410アズワン品番65-7632-51
  • ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1415アズワン品番65-7625-34
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    63,980税込70,378
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6204アズワン品番65-7707-36
  • 基板接続用ソケット 5 極 0.8 1.19 mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 0.8 1.19 mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入

    SAMTEC
    499,800税込549,780
    1セット(1275個)
    7日以内出荷
    Samtec 0.80 mm Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップで、最大 180 ポジションまで使用できます。省コスト金めっきタイプを用意 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
    仕様●入数:1リール(1275個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:0.8, 1.19 mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 105●コード番号:196-6662アズワン品番65-7683-06
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 975個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 975個入

    SAMTEC
    299,800税込329,780
    1セット(975個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(975個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-9879アズワン品番65-7687-28
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 225個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 225個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1527アズワン品番65-7554-96
  • ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6583アズワン品番65-7696-93
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6298アズワン品番65-7706-66
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:垂直●シリーズ:HLE●コード番号:208-8649アズワン品番65-7706-48
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6139アズワン品番65-7686-07
  • ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1412アズワン品番65-7630-62
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6072アズワン品番65-7683-97
  • Samtec 基板用端子台 FTSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 FTSシリーズ

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTS端子種別はんだ定格電流(A)3.4 (per Contct)行数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    739税込813
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6097アズワン品番65-7703-30
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6096アズワン品番65-7680-37
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6406アズワン品番65-7694-26
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    739税込813
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6213アズワン品番65-7684-17
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9875アズワン品番65-7680-06
  • ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 1325個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 1325個入

    SAMTEC
    349,800税込384,780
    1セット(1325個)
    7日以内出荷
    Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 8 コンタクトです。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
    仕様●入数:1リール(1325個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1418アズワン品番65-7617-91
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FLe-104-01-G-DV-TR は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9876アズワン品番65-7694-96
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9886アズワン品番65-7678-67
  • ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec FTS-103-02-F-DV-TR FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9908アズワン品番65-7669-61
  • 端子ストリップ 14極 1mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    端子ストリップ 14極 1mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec FTMH シリーズ 1 mm SMT マイクロ Terminal ストリップは、1 列あたり 7 ピン、03 リードスタイルです。りん青銅 Terminal を備えていて、黒色の液晶ポリマー絶縁体が付いています。低プロファイルヘッダ 2 列、縦型 テープ及びリールパッケージ
    仕様●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1284アズワン品番65-7638-85
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 10個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 10個入

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 2 ピン、3 リードのタイプがあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1299アズワン品番65-7641-66