23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2Samtec ZF1 シリーズは、1.00 mm のゼロ挿入力、フラットで柔軟なケーブルソケットストリップです。絶縁体の材質は液晶ポリマー、コンタクト材質はりん青銅です。ソケットストリップの動作温度範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9999 アズワン品番65-7557-05
1セット(18個)
7,198 税込7,918
欠品中

仕様●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0001 アズワン品番65-7548-10
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷


仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9787 アズワン品番65-7689-07
1セット(12個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5783 アズワン品番65-7682-91
1セット(850個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷


Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ライトアングルテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6559 アズワン品番65-7676-37
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6558 アズワン品番65-7699-69
1セット(12個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Samtec EHF-125-01-F-D-SM はシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配
仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9788 アズワン品番65-7674-48
1個
1,298 税込1,428
欠品中

Samtec FPC コネクタは、1.00 mm のゼロ挿入力フラットフレキシブルケーブルソケットストリップを備えています。横向き 表面実装
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5784 アズワン品番65-7788-36
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●0.050インチシュラウド付きIDCイジェクタヘッダ0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 全コモンピン数: 4 → 25 スルーホール、ライトアングル、表面実装 極性化ノッチ ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9417 アズワン品番65-7695-35
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 50 コンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9416 アズワン品番65-7702-91
1セット(15個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0843 アズワン品番65-7622-75
1セット(175個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Samtec ESHF-125-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:197-0069 アズワン品番65-7680-98
1セット(13個)
12,980 税込14,278
欠品中

仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0845 アズワン品番65-7624-32
1セット(175個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:197-0070 アズワン品番65-7694-11
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1137 アズワン品番65-7603-05
1セット(175個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 50 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 25 ピンで、リードスタイルが 1 つです。ポストにフラッシュ選択可能な金めっき、テールにつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1138 アズワン品番65-7617-61
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷