仕様●入数:1チューブ(98個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2838
アズワン品番65-7670-34
1セット(98個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2839
アズワン品番65-7671-14
1袋(5個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6495
アズワン品番65-7694-97
1セット(14個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Samtec EHF-125-01-F-D-SM はシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配
仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9788
アズワン品番65-7674-48
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
。Samtec TMM シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2829
アズワン品番65-7672-07
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。表面実装テールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6496
アズワン品番65-7697-01
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9787
アズワン品番65-7689-07
1セット(12個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2872
アズワン品番65-7676-15
1袋(2個)
¥609
税込¥670
7日以内出荷
。Samtec STMM シリーズは、シュラウド付き Terminal strip ケーブルかん合で構成され、極性化ノッチを備えています。黒色液晶ポリマー絶縁材も使用しています。Terminal material: りん SMT リード配置:( 0.10 mm )→ 004 インチ(最大 全コモンピン数: 4 → 25
仕様●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1669
アズワン品番65-7698-34
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1668
アズワン品番65-7682-16
1セット(22個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2871
アズワン品番65-7678-70
1セット(57個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●0.050インチシュラウド付きIDCイジェクタヘッダ0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 全コモンピン数: 4 → 25 スルーホール、ライトアングル、表面実装 極性化ノッチ ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0830
アズワン品番65-7630-45
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0825
アズワン品番65-7626-06
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1137
アズワン品番65-7603-05
1セット(175個)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 20 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0829
アズワン品番65-7698-48
1セット(150個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 25 ピンで、リードスタイルが 1 つです。ポストにフラッシュ選択可能な金めっき、テールにつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1138
アズワン品番65-7617-61
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 10 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0824
アズワン品番65-7705-51
1セット(150個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3372
アズワン品番65-7601-53
1セット(475個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 表面実装テール 位置決めピン 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:9●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1949
アズワン品番65-7604-65
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:9●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1948
アズワン品番65-7596-07
1セット(350個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード