カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • IKO(日本トムソン)(57)
  • KVK(36)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
  • イトーキ(14)
  • 岩田製作所(13)
  • ヤマモトレーシング(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • TOKIO(藤沢工業)(12)
  • テイルウォーク(12)
  • FSA(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • A.S.H(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • LIAN LI(7)
  • 日東工業(6)
  • BMW(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fsl」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2173アズワン品番65-7556-08
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2172アズワン品番65-7564-81
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 1列SAMTEC
129税込142
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-104-14-F-S-LL●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6605アズワン品番65-7705-20
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列SAMTEC
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9419アズワン品番65-7688-02
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 32個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 32個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(32個)
7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 7 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2170アズワン品番65-7550-56
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 14個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 14個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(14個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9420アズワン品番65-7704-09
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2169アズワン品番65-7555-73
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入SAMTEC
34,980税込38,478
1セット(110個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2168アズワン品番65-7554-13
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列SAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは 16 コンタクトを備え、ピンあたり 2.6 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9422アズワン品番65-7701-82
Samtec ヘッダ SIBシリーズ SAMTECSamtec ヘッダ SIBシリーズSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 8 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2174アズワン品番65-7564-82
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 37個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 37個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(37個)
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは 6 コンタクトを備え、ピンあたり 2.6 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9418アズワン品番65-7701-83
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 32個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 32個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(32個)
7日以内出荷
Samtec FSH-110-04-L-DH-SL は、FSH シリーズシュラウド付き水平 Terminal ストリップです。はんだロックオプションを用意しています。このストリップには、りん青銅製 Terminal絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 定格電流: 2.6A / ピン
仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9892アズワン品番65-7674-63