カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • KITO(キトー)(97)
  • ホンダ(68)
  • エスコ(55)
  • cotta(43)
  • KITZ(キッツ)(39)
  • 雅(35)
  • 福井クラフト(30)
  • 旭精工(22)
  • SMC(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • EBM(江部松商事)(18)
  • FYH(日本ピローブロック)(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ホームテイスト(17)
  • イマオコーポレーション(16)
  • アズワン(15)
  • SUGICO(スギコ)(15)
  • TKG(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-108」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥699税込¥769
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2201アズワン品番65-7558-08
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 27個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 27個入

    SAMTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2197アズワン品番65-7565-39
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SMH シリーズ水平表面実装ソケットストリップは、16 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 →
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2198アズワン品番65-7565-37
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6538アズワン品番65-7683-34
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 27個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 27個入

    SAMTEC
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    Samtec SMH シリーズ水平表面実装ソケットストリップは、8 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2199アズワン品番65-7554-64
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-108-01-F-D-K は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品である pas です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9937アズワン品番65-7672-36
  • Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH行数2端子はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-108-01-L-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9939アズワン品番65-7677-72
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9938アズワン品番65-7691-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    。高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 16 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8130アズワン品番65-7595-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 16 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8127アズワン品番65-7595-58
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥509税込¥560
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9941アズワン品番65-7669-85
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 16 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルー
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8129アズワン品番65-7615-41
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9943アズワン品番65-7510-86
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-108-04-L-DH-A-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9942アズワン品番65-7689-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 8 ピン、1 リードのタイプです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列、水平 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1303アズワン品番65-7608-80
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1482アズワン品番65-7623-14
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    。Samtec FTSH-108-01-L-DV-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9940アズワン品番65-7670-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1302アズワン品番65-7650-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 500個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 500個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8126アズワン品番65-7624-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 500個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 500個入

    SAMTEC
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    。Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 8 ピン、1 リードのタイプです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1304アズワン品番65-7601-39
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 500個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 500個入

    SAMTEC
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8128アズワン品番65-7639-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1306アズワン品番65-7569-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 4.19mm SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4.19mm

    SAMTEC
    ¥509税込¥560
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0211アズワン品番65-7562-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0209アズワン品番65-7553-62
  • 端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC

    端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入

    SAMTEC
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5076アズワン品番65-7568-61
  • 端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC

    端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入

    SAMTEC
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5078アズワン品番65-7568-56
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
"h-108" SAMTEC 【通販モノタロウ】