曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 500個入

基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 500個入 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0

仕様
●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8128
アズワン品番
65-7639-96
内容量
1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66743269FTSH-108-01-L-DV-K-P-FR
221,000
219,800
値下げ
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする