43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
579 税込637
欠品中

仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 34●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷


1個
579 税込637
7日以内出荷

仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップには 24 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2165 アズワン品番65-7551-42
1個
789 税込868
7日以内出荷

仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6556 アズワン品番65-7694-49
1セット(15個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ライトアングルテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6557 アズワン品番65-7557-86
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2164 アズワン品番65-7558-88
1セット(26個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷


。Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 20 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2163 アズワン品番65-7557-25
1個
659 税込725
7日以内出荷

Samtec ESHF-110-01-L-D-SM はシュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm
仕様●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9990 アズワン品番65-7679-67
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(25個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9989 アズワン品番65-7698-19
1セット(25個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9408 アズワン品番65-7706-14
1個
829 税込912
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2162 アズワン品番65-7556-73
1セット(350個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0832 アズワン品番65-7628-27
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec EHF-110-01-L-D-SM-P-TR はシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9784 アズワン品番65-7678-92
1セット(150個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

。Samtec ESHF-110-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 絶縁材:黒液晶ポリマー SMT リードの配置:最大 0.10 mm
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9799 アズワン品番65-7683-80
1セット(25個)
20,980 税込23,078
欠品中

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 26 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9407 アズワン品番65-7687-37
1セット(25個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個ほか
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 34 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0833 アズワン品番65-7624-02
1セット(150個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

。Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1136 アズワン品番65-7568-99
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

種別シュラウド ピッチ(mm)1.27 シリーズSHF 端子種別はんだ 行数2 ボディ向きストレート
1個ほか
409 税込450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Samtec 基板用ヘッダは、コンタクト表面実装付き 20 極コネクタヘッダを備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
仕様●シリーズ:ESHF-110-01-L-D-SM-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1027 アズワン品番65-7632-22
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 30 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9409 アズワン品番65-7703-20
1セット(450個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1740 アズワン品番65-7605-40
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Samtec SHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ポジションで、リードスタイルは 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1739 アズワン品番65-7619-28
1セット(350個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 20 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0829 アズワン品番65-7698-48
1セット(150個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0835 アズワン品番65-7630-99
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9410 アズワン品番65-7695-19
1セット(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9785 アズワン品番65-7679-35
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9800 アズワン品番65-7722-34
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 34 のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9412 アズワン品番65-7692-34
1セット(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0830 アズワン品番65-7630-45
1個
899 税込989
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 26 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0831 アズワン品番65-7623-63
1セット(150個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷