90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6683 アズワン品番65-7684-19
1袋(2個)
879 税込967
7日以内出荷

Samtec CLP シリーズは、コンタクトポイントが 10 個の 1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(86個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6682 アズワン品番65-7684-82
1セット(86個)
24,980 税込27,478
欠品中

1個ほか
特価
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

Samtec コネクタヘッダ表面実装は、50 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 50 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:IPL1-125-02-L-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8767 アズワン品番65-7692-29
1セット(8個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

。Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1476 アズワン品番65-7622-83
1個
659 税込725
6日以内出荷

シリーズIPL1 ピッチ(mm)2.54 種別アンシュラウド 端子種別はんだ 定格電圧(V)675 ac, 954 dc
1個ほか
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)




仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dc●0.100インチMini MateR絶縁電力端子ストリップ、ケーブルかん合0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 1列又は2列 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール 垂直 / 水平表面実装 定格電流: 3.8 A @ 95 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 40 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8145 アズワン品番65-7632-64
1セット(23個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷


仕様●シリーズ:IPL1-125-02-L-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8768 アズワン品番65-7705-42
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0241 アズワン品番65-7562-66
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷




Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1044 アズワン品番65-7609-95
1セット(1700個)
559,800 税込615,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1869 アズワン品番65-7607-59
1袋(5個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 15 ピンを搭載しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-115-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1662 アズワン品番65-7609-68
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパ
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-104-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1095 アズワン品番65-7596-03
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2040 アズワン品番65-7566-07
1袋(2個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0750 アズワン品番65-7627-90
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様●極数:2●行数:114●ピッチ:0.635mm●タイプ:ミックスドテクノロジー高速ソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MIS●シリーズ番号:MIS-057-01-L-D-K-TR●コード番号:227-1498 アズワン品番65-7650-70
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

。Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。最大100ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0747 アズワン品番65-7629-61
1セット(1600個)
849,800 税込934,780
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、表面実装 6 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 6 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFC-103-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5911 アズワン品番65-7688-33
1セット(475個)
179,800 税込197,780
翌々日出荷

極細0.4 mmピッチ、低プロファイルソケットストリップ - SS4シリーズ。SS4シリーズの極細0.4 mmピッチ基板対基板低プロファイル2列ソケットストリップです。基板間隔の小さいスリムボディ設計を備えています。 このSMT極細0.4 mmピッチ低プロファイルソケットストリップは、高速高耐久性用途に最適のRazor Beam コンタクトと黒色LCP製絶縁体、0.25 μmの金めっきコンタクト、つや消しすずめっきテールを備えたりん青銅製です。 1 mmコンタクトスワイプを備えており、コンタクトかん合時の挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチによる極性化を標準装備しています。 品番SS4-xx-3.00-x-x-x-xxの基板からの高さは3.50 mmです。 品番SS4-xx-3.50-x-x-x-xxの基板からの高さは4.00 mmです。
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.3A●シリーズ:SS4●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9763 アズワン品番65-7502-36
1個
659 税込725
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1680 アズワン品番65-7614-55
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0238 アズワン品番65-7561-76
1セット(18個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

。2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0240 アズワン品番65-7546-66
1セット(11個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個ほか
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1475 アズワン品番65-7623-03
1セット(65個)
39,980 税込43,978
欠品中

1個
839 税込923
5日以内出荷

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1779 アズワン品番65-7653-85
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジション、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1776 アズワン品番65-7650-95
1セット(1225個)
559,800 税込615,780
7日以内出荷

Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1676 アズワン品番65-7630-13
1セット(1225個)
489,800 税込538,780
7日以内出荷

仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107-02 - L-D-K-TR●コード番号:227-1678 アズワン品番65-7601-45
1袋(2個)
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(625個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-115-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1661 アズワン品番65-7658-03
1セット(625個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1777 アズワン品番65-7596-43
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

関連キーワード