カテゴリ

  • 電気材料(82)
  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(168)
  • SMC(111)
  • ホンダ(100)
  • SPARKFUN(77)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • トヨタ(43)
  • 三菱電機(25)
  • Simplism(24)
  • トリニティ(20)
  • omron(オムロン)(18)
  • SLDS(セルデス)(17)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(16)
  • CKD(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • 岩崎電気(13)
  • ラムマウント(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • タンガロイ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lds」の検索結果

関連キーワード
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 EHF-113-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 EHF-113-01-L-D-SM

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥509税込¥560
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2875アズワン品番65-7679-23
  • ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥549税込¥604
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、12 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2879アズワン品番65-7672-34
  • ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2873アズワン品番65-7672-27
  • ピンヘッダ 24極 2mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2mm 2列

    SAMTEC
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TMM-112-01-L-D-SM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6018アズワン品番65-7689-17
  • Samtec 基板接続用ヘッダ SHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ SHFシリーズ

    SAMTEC
    ¥819~税込¥901~
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-SM

    SAMTEC
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 EHF-120-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 EHF-120-01-L-D-SM

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 8 ピンで構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2158アズワン品番65-7559-73
  • ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 24個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、24 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 24 行数 2。列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:TMM-112-01-L-D-SM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6017アズワン品番65-7690-29
  • Samtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ TMMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TMMシリーズ

    SAMTEC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM

    SAMTEC
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1セット 48個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2878アズワン品番65-7672-17
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 EHF-105-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 EHF-105-01-L-D-SM

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 48個入

    SAMTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TMM-106-06-L-D-SM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6014アズワン品番65-7704-80
  • Samtec 基板接続用ヘッダ EHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ EHFシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Samtec 基板用端子台 TMMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TMMシリーズ

    SAMTEC
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズTMM端子種別はんだ
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 25個入

    SAMTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9989アズワン品番65-7698-19
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1セット 72個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1セット 72個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(72個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(72個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2843アズワン品番65-7671-94
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 35個入

    SAMTEC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:LTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0353アズワン品番65-7546-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESHF-110-01-L-D-SM はシュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm
    仕様●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9990アズワン品番65-7679-67
  • ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2844アズワン品番65-7671-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 40個入

    SAMTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    Samtec シリーズの LTMM Terminal ストリップは、0.50 mm ( 0.020 インチ)の角形ポストを備え、3 軸に柔軟性をもたらします。方向 - 垂直、ライトアングル ピッチ - 2.00 mm ( .0787 インチ) 用途:最大 50 ピンのブラインドかん合用途向けのシュラウド付き コンタクトシ
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:LTMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8194アズワン品番65-7621-45
  • Samtec 基板接続用ヘッダ ESHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ ESHFシリーズ

    SAMTEC
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0354アズワン品番65-7559-84
  • Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ

    SAMTEC
    ¥379~税込¥417~
    1個
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)1.27シリーズSHF端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 25個入

    SAMTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 26 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9407アズワン品番65-7687-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 15個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 50 コンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9416アズワン品番65-7702-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥849税込¥934
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 10 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2161アズワン品番65-7564-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9417アズワン品番65-7695-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 58個入

    SAMTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5901アズワン品番65-7702-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2160アズワン品番65-7564-31
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec T2M シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2610アズワン品番65-7675-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
    仕様●シリーズ:T2M-105-01-L-D-SM-DS●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5906アズワン品番65-7689-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5907アズワン品番65-7693-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 20 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2163アズワン品番65-7557-25
  • Samtec ヘッダ SHFシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ SHFシリーズ

    SAMTEC
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SHFピッチ:1.27mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだタイプ:電線対基板RoHS指令(10物質対応)対応