カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Vesrah(2)
  • プロトティップ(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • シグマ光機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-10-80」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 54個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 54個入SAMTEC
37,980税込41,778
1セット(54個)
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
仕様●入数:1チューブ(54個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-108●コード番号:226-3251アズワン品番65-7612-17