カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(49)
  • スバル(37)
  • NEG(日電理化硝子)(30)
  • cotta(30)
  • Festo(21)
  • マルエム[理化学・容器](17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • Qlight(14)
  • EPSON(13)
  • climbing(クライミング)(12)
  • エスコ(10)
  • スリーライン(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 日本理化学器械(NRK)(8)
  • ハーゲンダッツ(8)
  • EBM(江部松商事)(7)
  • ビーエム機器(7)
  • コスモスビード(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-110」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(35個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFML●コード番号:208-9393アズワン品番65-7689-34
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入SAMTEC
55,980税込61,578
1セット(35個)
予約販売
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2149アズワン品番65-7563-84
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
349,800税込384,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1910アズワン品番65-7607-05
端子ストリップ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC端子ストリップ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(36個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3422アズワン品番65-7598-77
ヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTECヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1906アズワン品番65-7637-32
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流:
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2150アズワン品番65-7552-22
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2762アズワン品番65-7675-01
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1911アズワン品番65-7651-46
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(36個)
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2759アズワン品番65-7678-16
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2148アズワン品番65-7564-14
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1908アズワン品番65-7610-53
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1909アズワン品番65-7633-95
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFML●コード番号:208-9394アズワン品番65-7680-75
Samtec 基板用端子台 TFMLシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TFMLシリーズSAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
シリーズTFMLピッチ(mm)1.27行数2種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装端子種別はんだ定格電圧(V)250 ac (SFMとかん合)RoHS指令(10物質対応)対応