13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFML●コード番号:208-9393 アズワン品番65-7689-34
1セット(35個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2762 アズワン品番65-7675-01
1個
849 税込934
7日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2148 アズワン品番65-7564-14
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFML●コード番号:208-9394 アズワン品番65-7680-75
1個
869 税込956
7日以内出荷

Samtec TFML シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2759 アズワン品番65-7678-16
1セット(36個)
22,980 税込25,278
欠品中

Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3422 アズワン品番65-7598-77
1セット(36個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流:
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2150 アズワン品番65-7552-22
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シリーズTFML ピッチ(mm)1.27 行数2 種別シュラウド 取付方式スルーホール, 表面実装 端子種別はんだ 定格電圧(V)250 ac (SFMとかん合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1910 アズワン品番65-7607-05
1セット(400個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1911 アズワン品番65-7651-46
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1908 アズワン品番65-7610-53
1セット(400個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1906 アズワン品番65-7637-32
1セット(450個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷

Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1909 アズワン品番65-7633-95
1個
899 税込989
7日以内出荷