7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)1.27 シリーズTMS 端子種別はんだ 定格電流(A)5 (Mted with SMS) 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



Samtec TMS シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2933 アズワン品番65-7671-86
1個
269 税込296
7日以内出荷

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:MMS●コード番号:200-0437 アズワン品番65-7545-71
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8916 アズワン品番65-7693-22
1セット(675個)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

。Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した、12 ポジションの 1 列構成 2.00 mm ピッチコネクタです。電源はピンあたり 3.9 A まで供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8918 アズワン品番65-7686-58
1セット(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

関連キーワード