カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • ajouter(2)
  • FSP(2)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • MagX(マグエックス)(15)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • TRACO POWER(5)
  • VERTEX STYLE(6)
  • アイリスチトセ(5)
  • アズワン(1)
  • イトーキ(48)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • ダルトン(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • プラス[家具](4)
  • 京セラ(4)
  • 富士電機(2)
  • 未来工業(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mwt」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 58個入

    SAMTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5901アズワン品番65-7702-51
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec T2M シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2610アズワン品番65-7675-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5907アズワン品番65-7693-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 50 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 50 行数 2.
    仕様●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5908アズワン品番65-7690-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 4 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )となっています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 4 行数 2.
    仕様●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5902アズワン品番65-7695-63
  • Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ

    SAMTEC
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズT2M端子種別はんだ行数2
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    Samtec T2M シリーズヘッダは、14 ピンコンタクトを備えた 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2608アズワン品番65-7670-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 29個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 29個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:T2M●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2607アズワン品番65-7674-18
  • 基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec mPower R シリーズのコネクタには 5 つのコンタクトがあり、Q Strip R、SEARAY、Edge Rate R などの Samtec の多数の高速データ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピースのパワー及び信号ソリューションを作成できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6281アズワン品番65-7608-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.4A●コード番号:187-2168アズワン品番65-7587-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、S
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:16.8A●コード番号:187-2166アズワン品番65-7483-33
  • 基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタシステムは、電力のみ用途又は電源 / 信号用途に非常に柔軟な設計を採用した究極のマイクロ高出力ソリューションです。スタック高が多種多様なため、mPower R は Samtec の高速コネクタシステムの 1 つと並行して新しいアーキテクチャ又は既存のアーキテクチャに簡単に追加して、独自のツーピース電源及び信号 / アースソリューションを実現できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 18 A
    仕様●シリーズ:UMPS●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6263アズワン品番65-7634-68
  • ヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec T2M シリーズ高信頼性ケーブルヘッダは、1 列あたり 7 ポジション、リードスタイルは 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装 溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:T2M●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1862アズワン品番65-7653-87
  • ヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    ヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:T2M●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1861アズワン品番65-7607-54
  • 基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6273アズワン品番65-7593-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.4A●コード番号:187-2163アズワン品番65-7583-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2167アズワン品番65-7586-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
  • 基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5極 2mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6282アズワン品番65-7614-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:16.8A●コード番号:187-2161アズワン品番65-7584-17
  • 基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec mPower R シリーズのコネクタには 2 つのコンタクトがあり、Q Strip R、SEARAY、Edge Rate R などの Samtec の多数の高速データ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピースのパワー及び信号ソリューションを作成できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6272アズワン品番65-7593-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、S
    仕様●シリーズ:UMPS●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2175アズワン品番65-7584-77
  • 基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1セット 575個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1セット 575個入

    SAMTEC
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(575個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:UMPS●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6262アズワン品番65-7640-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    。電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります