カテゴリ

  • 電気材料(95)
  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • NACHI(不二越)(1,563)
  • NAC(長堀工業)(1,066)
  • フエニックス・コンタクト(418)
  • Panaracer(パナレーサー)(351)
  • SIEMENS(249)
  • SPARKFUN(101)
  • メディアカバーマーケット(87)
  • 三菱電機(83)
  • 三菱ふそう(83)
  • RS PRO(81)
  • CKD(75)
  • ナック・ケイ・エス(65)
  • DixnaCross(ディズナクロス)(52)
  • ホンダ(43)
  • パナソニックHVAC&CC(40)
  • Jabra(38)
  • SUS(エスユーエス)(37)
  • StarTech.com(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nac」の検索結果

108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 2.0mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥109税込¥120
    1個
    7日以内出荷
    。1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
    仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0482アズワン品番65-7544-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥289税込¥318
    1個
    欠品中
    。Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    ピッチ(mm)2.54極数10シリーズTSW行数2接続方向ストレート
  • ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
    仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0483アズワン品番65-7562-31
  • ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
    仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0485アズワン品番65-7559-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入

    SAMTEC
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(825個)
    7日以内出荷
    Samtec T1M シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ストリップで構成されています。定格電圧 250 V ac / 35 3 V dc で、りん青銅溶接タブも備えています。絶縁材:天然 LCP Terminal material: りん 定格電流: 3.3 A/ ピン( 1 ピン給電)
    仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1674アズワン品番65-7674-53
  • ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MTLW シリーズは、低プロファイルの高さ可変 Terminal ストリップです。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.635 mm 角型ポスト
    仕様●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0481アズワン品番65-7554-07
  • 基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6681アズワン品番65-7682-81
  • ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列

    SAMTEC
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HPM シリーズ電源 Terminal ストリップには、つや消しスズめっきオプションが用意されています。Terminal Material定格電圧: 850 V ac / 1200 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HPM●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6736アズワン品番65-7675-75
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6675アズワン品番65-7561-11
  • ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列

    SAMTEC
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HPM シリーズ電源 Terminal ストリップには、つや消しスズめっきオプションが用意されています。Terminal Material定格電圧: 850 V ac / 1200 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HPM●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6735アズワン品番65-7698-56
  • ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列

    SAMTEC
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HPM シリーズ電源 Terminal ストリップには、つや消しスズめっきオプションが用意されています。Terminal Material定格電圧: 850 V ac / 1200 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HPM●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6732アズワン品番65-7697-81
  • ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列

    SAMTEC
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HPM シリーズ電源 Terminal ストリップには、つや消しスズめっきオプションが用意されています。Terminal Material定格電圧: 850 V ac / 1200 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HPM●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6733アズワン品番65-7696-09
  • ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列

    SAMTEC
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec HPM シリーズ電源 Terminal ストリップには、つや消しスズめっきオプションが用意されています。Terminal Material定格電圧: 850 V ac / 1200 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HPM●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6731アズワン品番65-7698-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥139税込¥153
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3536アズワン品番65-7599-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥629~税込¥692~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥109税込¥120
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3538アズワン品番65-7619-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥689~税込¥758~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥609税込¥670
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3675アズワン品番65-7604-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3650アズワン品番65-7601-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3680アズワン品番65-7600-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3558アズワン品番65-7604-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3638アズワン品番65-7602-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3653アズワン品番65-7614-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 13極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 13極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:13●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3564アズワン品番65-7601-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3672アズワン品番65-7621-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3670アズワン品番65-7603-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3552アズワン品番65-7598-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥699~税込¥769~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3568アズワン品番65-7599-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3565アズワン品番65-7601-85
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3544アズワン品番65-7632-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3619アズワン品番65-7610-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3612アズワン品番65-7625-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3566アズワン品番65-7600-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥109税込¥120
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3547アズワン品番65-7617-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3608アズワン品番65-7608-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3597アズワン品番65-7611-63