基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 42個入SAMTEC¥119,800税込¥131,780
1セット(42個)
7日以内出荷
Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、150 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。qts-RA と連結するためのガイド穴があります。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 285 V ac 定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1823アズワン品番65-7556-14