カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • AMPHENOL(126)
  • RS PRO(88)
  • WURTH ELEKTRONIK(50)
  • HUBER & SUHNER(50)
  • SMC(41)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • RADIALL(23)
  • 日本モレックス(molex)(20)
  • Canon(14)
  • Rosenberger(13)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • KEYSTONE(11)
  • エスコ(10)
  • サンドビック(10)
  • ニチアス(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf50」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット ERF5 シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット ERF5 シリーズSAMTEC
539税込593
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 80 ポジションで本体高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0868アズワン品番65-7630-71
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 100 ポジションで本体高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0870アズワン品番65-7632-47
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0861アズワン品番65-7628-63
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 40 ポジションでボディ高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0864アズワン品番65-7629-46
基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 550個入SAMTEC
519,800税込571,780
1セット(550個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0867アズワン品番65-7623-09
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 700個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(700個)
7日以内出荷
Samtec ERF5-RA は、高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。ERF5 は、高い挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0860アズワン品番65-7629-19
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 60 ポジションで本体高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0866アズワン品番65-7632-57
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 550個入SAMTEC
559,800税込615,780
1セット(550個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0869アズワン品番65-7629-18
基板接続用ソケット 140 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ソケット 140 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 325個入SAMTEC
319,800税込351,780
1セット(325個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(325個入り)●極数:140●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●シリーズ番号:ERF5-070-07.0-L-DV-K-TR●コード番号:227-1148アズワン品番65-7653-01
同軸ケーブル BNC MCX 500mm SAMTEC同軸ケーブル BNC MCX 500mmSAMTEC
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
Samtec 50 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 316 ケーブルは、全長が 500 mm です。 動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:BNC●CN2:MCX●外径:2.54mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.25 dB●長さ:500mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7385-59
同軸ケーブル MCX BNC 254mm SAMTEC同軸ケーブル MCX BNC 254mmSAMTEC
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 254 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:254mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃アズワン品番65-7445-45
同軸ケーブル MCX BNC 150mm SAMTEC同軸ケーブル MCX BNC 150mmSAMTEC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 150 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:150mm●外被色:橙●動作温度 Min:-50℃●コード番号:208-9139アズワン品番65-7450-80
同軸ケーブル MCX BNC 800mm SAMTEC同軸ケーブル MCX BNC 800mmSAMTEC
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 800 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:800mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃●コード番号:208-9142アズワン品番65-7449-67
同軸ケーブル MHF1 SMA 150mm SAMTEC同軸ケーブル MHF1 SMA 150mmSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 150 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:150mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8902アズワン品番65-7446-71
同軸ケーブル MHF1 SMA 152mm SAMTEC同軸ケーブル MHF1 SMA 152mmSAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 152 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:152mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8900アズワン品番65-7446-13
同軸ケーブル MCX BNC 600mm SAMTEC同軸ケーブル MCX BNC 600mmSAMTEC
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長が 600 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:600mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃●コード番号:208-9141アズワン品番65-7451-03
同軸ケーブル MHF1 MHF1 70mm SAMTEC同軸ケーブル MHF1 MHF1 70mmSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリは、直径が 0.81 mm、最大 3 GHz で動作します。36 AWG、0.81 mm ( 0.032 インチ)径ケーブル インピーダンス: 50 Ω MHF1 タイププラグ、MHF3 タイププラグ、又は SMA バルクヘッドジャック終端を用意しています
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:MHF1●外径:0.81mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:70mmアズワン品番65-7430-26
同軸変換アダプタ ジャック SAMTEC同軸変換アダプタ ジャックSAMTEC
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Samtec GRF1 シリーズ連動マイクロミニチュア RF ジャックには、黄銅シェルとピンの素材が付属しています。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PTFE です。定格電流: 3.6 A/ ピン インピーダンス50ohm 動作温度範囲: -40 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●オス/メス A:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6674アズワン品番65-7676-01
同軸変換アダプタ ジャック SAMTEC同軸変換アダプタ ジャックSAMTEC
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Samtec GRF1 シリーズ連動マイクロミニチュア RF ジャックには、黄銅シェルとピンの素材が付属しています。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PTFE です。定格電流: 3.6 A/ ピン インピーダンス50ohm 動作温度範囲: -40 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●オス/メス A:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6672アズワン品番65-7698-54
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TRSAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ: IP5●ピッチ: 4.0mm●極数: 8●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.3A●定格電圧: 最大 200.0 V●Samtec IP5シリーズ4.00 mm 50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップ. IP5シリーズ50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップは、4.00 mmのコンタクトピッチ、10 mmのBTBスタック高です。 このIP5 4.00 mm RFプラグストリップは、最大9.5 GHz、19 Gbit/sの性能を有するIsoRate高絶縁相互接続システムの一部です。 IsoRate相互接続システムは頑丈なエッジレートコンタクトを備え、従来の旋削加工RFコンタクトより低コストで高絶縁を実現できます。 IP5シリーズ高絶縁RFプラグコネクタには、1列あたり最大8ジャックの1列及び2列構成を用意しています。 品番末尾が「L-TR」は、ケーブルラッチ付きのIP5電線対基板RFプラグストリップです。 このIP5 4.00 mm RFプラグコネクタは、IJ5 RFジャックコネクタ(基板対基板用途の場合) / IJ5C高絶縁RFケーブルアセンブリ(電線対基板用途の場合)とかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル MHF1 SMA 300mm SAMTEC同軸ケーブル MHF1 SMA 300mmSAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:300mmアズワン品番65-7401-73
同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm SAMTEC同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mmSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5103アズワン品番65-7398-95
同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm SAMTEC同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mmSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5104アズワン品番65-7397-32
同軸ケーブル MHF1 MHF1 100mm SAMTEC同軸ケーブル MHF1 MHF1 100mmSAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
Samtec マイクロ高周波ケーブルは、動作温度範囲が -40 +90 ℃ の 1.13 mm 径を備えています耐電圧は 200 Vrms です。シールド材質:スズめっき銅 ジャケット材質: FEP ジャケットの直径は 1.13 mm です 曲げ半径 6.8 mm
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:MHF1●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●コード番号:225-6226アズワン品番65-7434-61
同軸ケーブル SMAストレートプラグ SMAストレートプラグ 1m SAMTEC同軸ケーブル SMAストレートプラグ SMAストレートプラグ 1mSAMTEC
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:1m●外被色:黒アズワン品番65-7398-61
同軸ケーブル MCX ストレートプラグ MCX ライトアングルプラグ 200mm SAMTEC同軸ケーブル MCX ストレートプラグ MCX ライトアングルプラグ 200mmSAMTEC
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:200mm●コード番号:229-5177アズワン品番65-7397-33