カテゴリ
- 電気材料(92)
- 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- New-Era(ニューエラー)(199)
- SMC(168)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- 三木プーリ(63)
- 伊東電機(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- コンサス(35)
- BOURNS(28)
- MAZDA(マツダ)(26)
- エスコ(25)
- CKD(22)
- 三菱マテリアル(21)
- イトーキ(18)
- OSG(オーエスジー)(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- イマオコーポレーション(15)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
- アズワン(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「s-103」の検索結果

ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列
SAMTEC¥129税込¥1421個7日以内出荷。Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1482アズワン品番65-7564-56
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥299税込¥3291個7日以内出荷Samtec ESS-103-T-03 は、ESS シリーズ精密機械加工ソケットストリップです。このソケットストリップは、ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに備えています。この製品は、1 列で 32 位置までの持ち上げで使用します。絶縁物の材質は黒 G.F ですポリエステル 動作温度範囲: -55 → +125℃ リードサイズの範囲は 0.38mm ~ 0.56mm です仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESS●コード番号:196-9844アズワン品番65-7673-14
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ
SAMTEC¥539~税込¥593~1袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 FTSシリーズ
SAMTEC¥839~税込¥923~1袋(5個)ほか7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズFTS端子種別はんだ定格電流(A)3.4 (per Contct)行数2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列
SAMTEC¥189税込¥2081個7日以内出荷Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 6 コンタクトです。1 列で、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1413アズワン品番65-7627-54
基板接続用ソケット 3 極 4.191mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入
SAMTEC¥8,798税込¥9,6781セット(39個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5061アズワン品番65-7570-68
基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥269税込¥2961個7日以内出荷1Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0425アズワン品番65-7563-13
基板接続用ソケット 3 極 4.191mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5062アズワン品番65-7573-33
基板接続用ソケット 6 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(42個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(42個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5059アズワン品番65-7570-61
基板接続用ソケット 6 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥639税込¥7031袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5060アズワン品番65-7568-70
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥629税込¥6921個7日以内出荷Samtec BCS シリーズは、6 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6626アズワン品番65-7672-19
ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷。Samtec FTS-103-02-F-DV-TR FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9908アズワン品番65-7669-61
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1225個入
SAMTEC¥399,800税込¥439,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 3 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SH-TR●コード番号:227-1501アズワン品番65-7660-62
基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 5個入
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8911アズワン品番65-7703-58
基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8735アズワン品番65-7683-77
ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列
SAMTEC¥329税込¥3621個7日以内出荷Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6583アズワン品番65-7696-93
基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 24個入
SAMTEC¥8,798税込¥9,6781セット(24個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットのピッチサイズは .165 インチ( 4.19 mm )です。垂直スルーホール及び表面実装です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 定格電流: 5.3 A @ 75℃ 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションの極性付きガイドポスト 1列又は2列仕様●入数:1チューブ(24個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8734アズワン品番65-7700-27
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SH-TR●コード番号:227-1502アズワン品番65-7605-81
ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1415アズワン品番65-7625-34
基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 1225個入
SAMTEC¥339,800税込¥373,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した 6 ポジションの 1 列構成 2.00 mm ピッチコネクタです。電源はピンあたり 3.9 A まで供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8910アズワン品番65-7689-93
ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 1325個入
SAMTEC¥319,800税込¥351,7801セット(1325個)7日以内出荷Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 6 コンタクトです。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意仕様●入数:1リール(1325個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1414アズワン品番65-7627-86
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SV-K-TR●コード番号:227-1504アズワン品番65-7602-81
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 975個入
SAMTEC¥289,800税込¥318,7801セット(975個)7日以内出荷Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 3 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(975個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SV-K-TR●コード番号:227-1503アズワン品番65-7617-65
Samtec ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 TSW-103-07-T-S
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 3●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 錫●定格電流 : 4.7A●定格電圧 : 465.0 V●このスルーホール0.025インチ角型ポスト端子ストリップには、1列、2列、及び3列オプションがあり、ストレート又はライトアングルの向き、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。このコネクタはExtended Life Product(TM)です。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2500回)。ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特長: めっきや高耐久化機能でコストと性能を最適化する多数のオプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 TLW-103-05-G-S
SAMTEC¥149税込¥1641個7日以内出荷仕様●シリーズ : TLW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 3●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 4.32mm●対応ピン長 : 2.67mm●このTLWシリーズの基板スルーホール基板対基板2.54 mm角型ポストヘッダ端子は次とかん合します。 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6616 766-6616 を参照してください。 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9414 767-9414 を参照してください。. 低プロファイル2.54 mm角型ポストヘッダ端子 - TLWシリーズ. TLWシリーズ1列及び2列基板スルーホール低プロファイル基板対基板角型ポストヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、テール長4.32 mm、端子長2.67 mm、黒色液晶ポリマー製絶縁物を備えています。 このTLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ端子のコンタクトは、りん青銅製で、0.25 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきテールを備えています。 このTLWシリーズ基板対基板2.54 mm低プロファイル角型ポストヘッダの動作温度範囲は-55 → 125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列
SAMTEC¥209税込¥2301個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列
SAMTEC¥229税込¥2521個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-103-25-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6588アズワン品番65-7690-13
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列
SAMTEC¥219税込¥2411個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-03-L-D
SAMTEC¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 1.65mm●スルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応